JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3CDC4 Takaródobfűtő elektromos 8.7a 115v L78in | AC8LVC

APPROVED VENDOR 3CDC4 takaró dobfűtő elektromos 8.7a 115v L78in

Raktáron
Tétel: AC8LVC Típus: 3CDC4

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,872.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTakaró dobfűtés
AC erősítők8.7
Vezérlési tartomány50 fok és 400 fok F között
Dob kapacitás55 gal.
Dob Dia.22.5 "
Dob Dia.22-1 / 2 "
Magasság32.5 "
Hossz78 "
Powered Byelektromos
típuselektromos
Feszültség115
Watt sűrűség5.7 Watt / négyzetméter. "
Watts1000
Szélesség35 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.75
Hajó magassága (cm)86.36
Hajó hossza (cm)33.02
Hajószélesség (cm)36.83
HS-kód8419899585
Származási országCN

Termék részletek:

    • Képernyők (elektromosan földelt, üvegszálerősítésű vulkanizált szilikon gumi szigeteléssel borítva)
    • Szár forgása (310 fok)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 3CDC4 takaró dobfűtő elektromos 8.7a 115v L78in
€1,872.92 /Mértékegység