Kétoldalas szalagok

Szűrő

3M -

Kétoldalú ragasztó

A 3M kétoldalas szalagok átlátszó poliészter filmszalagok, szuper agresszív, nyomásérzékeny akril ragasztóval és pergamin-felszabadító béléssel; ideális hab rögzítésére falpanelekhez vagy padlóburkolat padlóhoz. Ezek a szalagok kézzel téphető poliészter fóliát használnak, mindkét oldalán bevonva, hogy lehetővé tegyék a kiváló ragasztást és alakíthatóságot mind szabálytalan, mind sík felületeken. Kiváló UV-állóságot is kínálnak, és 108 és 221 láb hosszúságban állnak rendelkezésre Raptor Supplies.

StílusModellTapadási szilárdságRagasztóanyagHosszAnyagTeljesítményhőmérsékletVastagságSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A942025 oz.High Tack akril108 láb.Poliészter150 fok F-ig4 millil.2"€5,131.77
B4658F240 oz.Akril221 láb.Akril hab175 fok F-ig31 millil.3 / 4 "€609.51
POLYKEN -

Kétoldalú ragasztó

StílusModellHosszSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A105C25.1"€20.76
B105C33m48mm€44.26
TAPECASE -

Kétoldalú ragasztó

StílusModellSzélességszínekHosszAnyagTeljesítményhőmérsékletAlakSzakítószilárdságVastagságÁr (ÁFA nélkül)
ATC4851"Áttetsző32 láb.Gumi gyanta32 fok és 105 fok F közöttFolyamatos tekercs43 font / hüvelyk32 millil.€72.51
BTC4851"Áttetsző49 láb.Gumi gyanta32 fok és 105 fok F közöttFolyamatos tekercs43 font / hüvelyk16 millil.€72.10
CFTS-W1 / 2 "fehér12 "Polietilén hab-20 foktól 212 fokig Ftéglalap90 font / hüvelyk67 millil.€45.42
BTC4851 / 2 "Áttetsző49 láb.Gumi gyanta32 fok és 105 fok F közöttFolyamatos tekercs43 font / hüvelyk16 millil.€36.94
ATC4851 / 2 "Áttetsző32 láb.Gumi gyanta32 fok és 105 fok F közöttFolyamatos tekercs43 font / hüvelyk32 millil.€38.43
CFTS-W1 / 4 "fehér12 "Polietilén hab-20 foktól 212 fokig Ftéglalap90 font / hüvelyk67 millil.€31.40
BTC4853 / 4 "Áttetsző49 láb.Gumi gyanta32 fok és 105 fok F közöttFolyamatos tekercs43 font / hüvelyk16 millil.€54.93
ATC4853 / 4 "Áttetsző32 láb.Gumi gyanta32 fok és 105 fok F közöttFolyamatos tekercs43 font / hüvelyk32 millil.€55.41
CFTS-W3 / 4 "fehér12 "Polietilén hab-20 foktól 212 fokig Ftéglalap90 font / hüvelyk67 millil.€66.61
APPROVED VENDOR -

Ragasztószalag

StílusModellSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A15D6651"€55.52
A15D6631 / 2 "€26.25
A15D6641 / 4 "€15.29
A15D6662"€120.75
A15D6683"€160.19
A15D6673 / 4 "€41.34
A15D6696"€342.57
FAST CAP -

Laminált szalag 50 láb

A FastCap laminált szalagjait ragasztási és felesleges anyag eltávolítási műveletekhez tervezték autóiparban, élszalagozásnál, HVAC légcsatornákban és általános célú ragasztási alkalmazásoknál. Ezek a szalagok kétoldalas, nyomásra érzékeny ragasztóval rendelkeznek, amely folyamatos erősítést tesz lehetővé, miközben a szalagok kikeményedés közben is tartósak, így biztosítva a tartós kötést. Válasszon a FastCap laminált szalagok széles kínálatából, amelyek 1, 2 és 6.5 hüvelykes szélességű változatban állnak rendelkezésre Raptor Supplies.

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A6.5. SZÁR "X50"€211.38
B2. SZÁR "X50"€70.47
3M -

Papír kétoldalas maszkolószalag, gumi ragasztó, 5.00 mil vastag, 50 mm x 33 m, 24 Pk

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
410MCD2MGJ€4,231.08
3M -

Szalag, kétoldalas, átlátszó, 1 hüvelyk x 54 3/4 yard, 8 mil szalag vastag, akril, 10 db-os csomag

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
GPT-020CN2TQC€539.10
ZIP UP -

Légcsatorna szigetelő szalag, kétoldalas, hossza 60 láb, méret 2 hüvelyk, tokonként 24

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
CT-260CE7ACY€26.57
Lásd a részleteket
12

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?