POLYKEN Kétoldalas szalagok

Széles körben használják általános célú rögzítési és rögzítési alkalmazásokhoz, valamint szőnyegek felszereléséhez. 40 oz/inch tapadási szilárdságú gumiragasztóval rendelkezik, amely akár 30 lb/inch szakítószilárdságot is képes biztosítani. 11 mil és 13 mil vastag és 48 mm, 72 mm és 1 hüvelykes változatban kapható

Szűrő

POLYKEN -

Kétoldalú ragasztó

StílusModellHosszSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A105C25.1"€20.42
B105C33m48mm€44.26

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?