Tárcsázás jelzők

Szűrő

FERVI -

Koaxiális visszajelző, 40 mm átmérő, 4.9 mm lengő

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
C061CF3TDK€346.08
Lásd a részleteket

Tárcsázás jelzők

A tárcsajelzőket eszterga- és marógépek, EDM és felületi csiszolók munkadarabjainak összehangolására használják. Raptor Supplies megbízható tárcsázási tesztmutatók széles skáláját kínálja a márkáktól Mitutoyo, Starrett, Nyugat felé és a Mahr-Federal Inc. Ezeket a számjelzőket arra is használják, hogy ellenőrizzék az orsó kifutását egy gépben. Starrett A tárcsajelzőket arra tervezték, hogy rövid lineáris távolságokat fordított mozgássá alakítsanak. Ezek az indikátorok állítható elemmel rendelkeznek a pozitív fogás biztosítása érdekében, és kiegyensúlyozott tárcsázást biztosítanak akár 4 hüvelykig. Az alacsony súrlódás és a nagy pontosság érdekében sima / ékszeres csapágyakkal vannak ellátva, és szatén króm bevonattal vannak ellátva, hogy biztosítsák az egyszerű tisztítást és a korrózióállóságot. Tárcsázási mutatók innen: Mahr-szövetségi funkciós ékszercsapágyak, amelyek nagy pontosságot és kiváló hőstabilitást biztosítanak. Ezek a számjelzők a tárcsázási tartományt legfeljebb 1 hüvelykig, a beosztást pedig legfeljebb 0.0001 hüvelykig biztosítják. Bizonyos modellek hátsó háttal rendelkeznek a sima rögzítés megkönnyítése érdekében, és hajlított kristálylencsékkel rendelkeznek a törés ellen. Válasszon a számlapok széles választékából, ékszeres, nem ékköves, sima és szabványos csapágyakkal Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?