Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STARRETT 120AM-150 számlapmérő, éles beosztású, sárga | AC4GXW 2ZUE9 / 66295

STARRETT 120:150-XNUMX tárcsa tolómérő, éles beosztású számlap, sárga

Raktáron
Tétel: AC4GXW Modell: 120AM-150Kereszthivatkozás: 2ZUE9 / 66295

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€573.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTárcsás féknyereg
Kalibrációs tanúsítványNem
TárcsaSárga
Dimenzió típusaMetric
befejezCsiszolt
osztások0.02 mm
Pofamélység1.5 "
AnyagEdzett rozsdamentes acél
Választék0 és 150mm között
Tartomány forradalmonként2.0 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2475
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)24.89
Hajószélesség (cm)9.14
HS-kód9017304000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Metrikus tolómérő, amely alkalmas a munkadarabok belső és külső átmérőjének, magasságának, vastagságának és hosszának mérésére tudományos kutatás-fejlesztés, műszerezés és megmunkálási alkalmazásokban
    • Könnyen leolvasható, éles és tiszta beosztással rendelkezik a precíz leolvasás érdekében, rögzítőcsavarral a pofa elcsúsztatásához és tárcsalappal a nagy stabilitás és vezérlés érdekében
    • Edzett rozsdamentes acél mérőfelület, rúd, fogaskerekek, mélységrúd és fogasléc a munkahelyi visszaélések ellenállóképességéért
    • Egykezes kezelés hüvelykujjával működtetett beállító hengerrel a felhasználó kényelme érdekében és osztott sebességfokozatú visszacsapásgátló vezérlő mechanizmussal a visszalépési hibák minimalizálása érdekében
    • Szatén felületű rúd, amely könnyen tisztítható és védelmet nyújt a koptató folyadékok és a zord körülmények között

Termékváltozatok

TermékekModellDimenzió típusaosztásokVálasztékÁr
STARRETT 3202-6 tárcsafék 6 hüvelykes fehér tokkal | AC4GXQ 2ZUE3 / 61467 3202-6Hüvelyk0.001 "0–6 ”€279.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STARRETT 120:150-XNUMX tárcsa tolómérő, éles beosztású számlap, sárga
€573.87 /Mértékegység