PRESTOLITE MOTORS DC sebmotorok

Kiváló hőkapacitásuknak köszönhetően ideális kávédarálókhoz, kismotoros indítókhoz, keverőkhöz és futópadokhoz. Bordázott testtel rendelkezik, amely túlzott hőt bocsát ki, és IP54-es besorolású burkolattal rendelkezik, amely megakadályozza az idegen testek bejutását

Szűrő

PRESTOLITE MOTORS -

DC sebmotorok

A Prestolite tekercses egyenáramú motorjait kávédarálókban, keverőkben, szivattyúkban, ollós emelőkben, padlóápoló porszívókban és más olyan alkalmazásokban használják, ahol nagy nyomatékra/fordulatszámra van szükség. Ezek a motorok nagy hőkapacitásuk miatt hosszabb ideig működhetnek túlmelegedés nélkül. A Prestolite motorok IP54-es (teljesen zárt ventilátorhűtéses) burkolattal rendelkeznek, és 12 VDC feszültséggel és 2800 ford./perc fordulatszámmal működnek.

StílusModellHPTeljes hosszForgásA tengely hosszaÁr (ÁFA nélkül)
AMUE-63021-3/56.75 "Cmwse3 / 8 "€413.79
BMUV-63011-3/56.75 "CW / CCW7 / 16 "€464.97
CMUE-63111-3/56 5 / 16 "Cmwse3 / 8 "€438.02
DMUE-63031-3/56 5 / 16 "CWSE-€424.95
EMUE-63011-3/56 13 / 16 "Cmwse1 / 2 "€394.35
FHH-630427.437 "Cmwse3 / 8 "€539.53
GHH-630227.5 "Cmwse1 / 2 "€498.16
HHH-6304A27.437 "Cmwse3 / 8 "€535.74

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?