PRESTOLITE MOTORS MUE-6303 egyenáramú motor 6-5/16 hüvelykes hosszúságú Cwse sebtér | AE4CTN 5JJP0

PRESTOLITE MOTORS MUE-6303 DC motor 6-5 / 16 hüvelyk hosszúságú Cwse sebmező

Raktáron
Tétel: AE4CTN Modell: MUE-6303Kereszthivatkozás: 5JJP0

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€424.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDC sebmotor
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság40 fok C
CsapágyakLabda
HázTeljesen zárt ventilátorral hűtött
KeretNem szabványos
Teljes terhelésű erősítők200
HP1-3/5
Szigetelési osztályF
Motorház kialakításaTeljesen zárt ventilátorral hűtött
motor típusaSebmező
FelszerelésKülönleges
Adattábla fordulat / perc2800
Teljes hossz6 5 / 16 "
ForgásCWSE
Tengely Dia.9 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.23
Hajó magassága (cm)30.73
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód8501314000
Származási országMX

Termék részletek:

    • Armatúra volt DC (12)
    • Terepi feszültség DC (12)

Termékváltozatok

TermékekModellHPTeljes hosszForgásA tengely hosszaÁr
PRESTOLITE MOTORS MMY-6302 egyenáramú motor 7-1/2 hüvelykes hosszúságú Ccwse sebmező | AE4CTE 5JJN2 HH-630227.5 "Cmwse1 / 2 "€498.17
PRESTOLITE MOTORS MUE-6301 egyenáramú motor, 6-13/16 hüvelyk, hossza ccwse sebtér | AE4CTF 5JJN3 MUE-63011-3/56 13 / 16 "Cmwse1 / 2 "€394.35
PRESTOLITE MOTORS MUV-6301 egyenáramú motor 6-3/4 hüvelykes hosszúság Cw / Ccw sebmező | AE4CTG 5JJN4 MUV-63011-3/56.75 "CW / CCW7 / 16 "€464.97
PRESTOLITE MOTORS MMY-6304 egyenáramú motor, 7-7/16", óramutató járásával ellentétes tekercstér | AE4CTH 5JJN5 HH-630427.437 "Cmwse3 / 8 "€539.54
PRESTOLITE MOTORS MMY-6304A egyenáramú motor, 7-7/16 hüvelykes hosszúság, sebtér, Ccwse | AE4CTJ 5JJN6 HH-6304A27.437 "Cmwse3 / 8 "€535.74
PRESTOLITE MOTORS MUE-6311 egyenáramú motor 6-5/16 hüvelyk hosszúságú ccwse sebtér | AE4CTK 5JJN7 MUE-63111-3/56 5 / 16 "Cmwse3 / 8 "€438.02
PRESTOLITE MOTORS MUE-6302 egyenáramú motor 6-3/4 hüvelykes hosszúságú ccwse sebmező | AE4CTL 5JJN8 MUE-63021-3/56.75 "Cmwse3 / 8 "€413.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PRESTOLITE MOTORS MUE-6303 DC motor 6-5 / 16 hüvelyk hosszúságú Cwse sebmező
€424.95 /Mértékegység