Adam Equipment darumérlegek és próbapadok | Magyarország

ADAM EQUIPMENT Darumérlegek és fékpadok

Rendelkezik egy nagy forgó acél horoggal és bilinccsel, biztonsági reteszeléssel a kívánt szilárdság és rugalmasság érdekében, amely szükséges a felfüggesztett terhek mérlegeléséhez. A standard távirányítós működés lehetővé teszi a darumérleg távolról történő működtetését.

Szűrő

ADAM EQUIPMENT -

Crane Scale

StílusModellPontosságKapacitásAnyagTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁramforrásTemp. HatótávolságÁr (ÁFA nélkül)
ASHS 100A0.02 font / 0.01 kg100 font / 50 kgMűanyag12 39 / 64 "5 13 / 16 "2 39 / 64 "Újratölthető elem, AA elem15 foktól 35 fokig C / 59 foktól 95 fokig FFt299,381.83
BSHS 300A0.05 font / 0.02 kg300 font / 150 kgMűanyag12 39 / 64 "5 13 / 16 "2 39 / 64 "Újratölthető elem, AA elem15 foktól 35 fokig C / 59 foktól 95 fokig FFt218,278.33
CSHS 600A0.1 font / 0.05 kg600 font / 300 kgMűanyag12 39 / 64 "5 13 / 16 "2 39 / 64 "Újratölthető elem, AA elem15 foktól 35 fokig C / 59 foktól 95 fokig FFt300,547.92
DLHS 1000A0.2 font / 0.1 kg1000 font / 500 kgÖntött alumínium17 45 / 64 "7 45 / 64 "5 1 / 64 "Újratölthető akkumulátor0 foktól 40 fokig C / 32 foktól 104 fokig FFt462,256.99
EIHS 2A0.5 font / 0.2 kg2000 font / 1000 kgÖntött alumínium24 45 / 64 "10 13 / 64 "8 13 / 32 "Újratölthető akkumulátor5 foktól 40 fokig C / 41 foktól 104 fokig FFt845,977.68
FLHS 3000A0.5 font / 0.2 kg3000 font / 1500 kgÖntött alumínium17 45 / 64 "7 45 / 64 "5 1 / 64 "Újratölthető akkumulátor0 foktól 40 fokig C / 32 foktól 104 fokig FFt340,677.39
GIHS 6A1 font / 0.5 kg6000 font / 3000 kgÖntött alumínium24 45 / 64 "10 13 / 64 "8 13 / 32 "Újratölthető akkumulátor5 foktól 40 fokig C / 41 foktól 104 fokig FFt585,475.52
HLHS 4000A1 font / 0.5 kg4000 font / 2000 kgÖntött alumínium17 45 / 64 "7 45 / 64 "5 1 / 64 "Újratölthető akkumulátor0 foktól 40 fokig C / 32 foktól 104 fokig FFt634,879.39
IIHS 10A2 font / 1 kg10000 font / 5000 kgÖntött alumínium24 45 / 64 "10 13 / 64 "8 13 / 32 "Újratölthető akkumulátor5 foktól 40 fokig C / 41 foktól 104 fokig FFt1,067,609.97
JIHS 20A5 font / 2 kg20000 font / 10,000 kgÖntött alumínium24 45 / 64 "10 13 / 64 "8 13 / 32 "Újratölthető akkumulátor5 foktól 40 fokig C / 41 foktól 104 fokig FFt1,622,390.86

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?