CALDWELL Betonfogók és lemezfogók

Alkalmas száraz beton-, kő- vagy fémlapok emelésére, hogy megakadályozza a karcolódást vagy a szennyeződést az építési munkák során. Hajlított párnák a sima felületek csúszásmentes megfogásához, valamint kézi retesz a karok reteszeléséhez a teher könnyű elhelyezése érdekében. 2200 lb-ig terjedő teherbírásban kapható

Szűrő

CALDWELL -

Betonfogó

StílusModellKapacitásbelmagasságaTeljes szélességPad anyagÁr (ÁFA nélkül)
A172-1/4550 font13-1/2" to 29-1/2"21 13/16 - 28 13/16 "poliuretán€2,460.97
B173-1/4550 font13-1/2" to 29-1/2"21 13/16 - 28 13/16 "Acél€2,552.64
C176-1/4550 font9 "-től 16-3 / 16" -ig23.75 "poliuretán€3,355.88
B173-1/21100 font13-1/2" to 29-1/2"21 13/16 - 28 13/16 "Acél€3,501.88
A172-1/21100 font13-1/2" to 29-1/2"21 13/16 - 28 13/16 "poliuretán€3,734.44
C176-1/21100 font9 "-től 16-3 / 16" -ig23.75 "poliuretán€3,240.58
B173-12200 font16-11/16" to 29-1/2"32 5/8 - 36 5/8 "Acél€4,426.26
D172-12200 font16-11/16 to 29-1/2"32 19/32 - 36 19/32 "poliuretán€5,342.52
C176-12200 font9-3 / 4 - 17 "32 "poliuretán€5,187.01
CALDWELL -

Tong Tong

StílusModellKapacitásbelmagasságaTeljes szélességÁr (ÁFA nélkül)
A71-01000 font31.3 "hogy 39.58"48 3/8 - 58 7/8 "€1,727.78
A71-11000 font29 "hogy 41"41 1/8 - 45 1/2 "€1,794.79
A71-21500 font23.5 "hogy 34.9"43 5/16 - 46 13/16 "€1,944.82
A71-31500 font28.6 "hogy 41.2"36 3/8 - 41 5/8 "€2,217.07
A71-41500 font36.8 "hogy 49.8"52 13/16 - 61 "€2,744.58
ajánlatkérés
A71-51500 font45.4 "hogy 60.1"56 1/8 - 62 5/8 "€3,234.14
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?