CALDWELL 172-1 Beton Tong nem marring 2200 lb sapka | AH9UUR 44N682

CALDWELL 172-1 Betonfogó, nem koptató 2200 lb sapk

Raktáron
Tétel: AH9UUR Modell: 172-1Kereszthivatkozás: 44N682

Szerezd meg április 26, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,342.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBetonfogó
Óvadék nyitási magassága2-3 / 8 "
Óvadék nyitási szélessége1-11 / 16 "
Kapacitás2200 font
belmagassága16-11/16 to 29-1/2"
Anyag az óvadéknyílás felett11 / 16 "
Teljes szélesség32 19/32 - 36 19/32 "
Pad anyagpoliuretán

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 63
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)106.68
Származási országUS

Termék részletek:

    • Terhelési szélesség: 1-3/8" - 6-3/32"

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásbelmagasságaTeljes szélességPad anyagÁr
CALDWELL 172-1 / 4 betonfogó 550 lb W1-3 / 16 - 5-1 / 2 terhelés | AE4XTW 5NVP6 172-1/4550 font13-1/2" to 29-1/2"21 13/16 - 28 13/16 "poliuretán€2,460.97
CALDWELL 172-1 / 2 betonfogó 1100 lb W1-3 / 16-tól 5-1 / 2-ig | AE4XTX 5NVP7 172-1/21100 font13-1/2" to 29-1/2"21 13/16 - 28 13/16 "poliuretán€3,734.45
CALDWELL 173-1 / 4 betonfogó 550 lb W1-3 / 16-tól 6-5 / 16-ig | AE4XTY 5NVP8 173-1/4550 font13-1/2" to 29-1/2"21 13/16 - 28 13/16 "Acél€2,552.64
CALDWELL 173-1 / 2 Concrt Grab 1100Lb terhelés W1-3 / 16-tól 6-5 / 16-ig | AE4XTZ 5NVP9 173-1/21100 font13-1/2" to 29-1/2"21 13/16 - 28 13/16 "Acél€3,501.89
CALDWELL 173-1 Betonfogó 2200 lb W2-3 / 8-tól 7-3 / 32-ig | AE4XUA 5NVR0 173-12200 font16-11/16" to 29-1/2"32 5/8 - 36 5/8 "Acél€4,426.26
CALDWELL 176-1 / 4 állítható beton bilincs 550 font. | AE4XUB 5NVR1 176-1/4550 font9 "-től 16-3 / 16" -ig23.75 "poliuretán€3,355.89
CALDWELL 176-1 / 2 állítható beton bilincs 1100 font. | AE4XUC 5NVR2 176-1/21100 font9 "-től 16-3 / 16" -ig23.75 "poliuretán€3,240.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CALDWELL 172-1 Betonfogó, nem koptató 2200 lb sapk
€5,342.51 /Mértékegység