CALDWELL 173-1 Betonfogó 2200 lb W2-3 / 8-tól 7-3 / 32-ig | AE4XUA 5NVR0

CALDWELL 173-1 Betonmarkoló 2200 Lb terhelés W2-3/8-7-3/32

Raktáron
Tétel: AE4XUA Modell: 173-1Kereszthivatkozás: 5NVR0

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,426.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBetonfogó
Óvadék nyitási magassága2-3 / 8 "
Óvadék nyitási szélessége1-11 / 16 "
Kapacitás2200 font
belmagassága16-11/16" to 29-1/2"
Anyag az óvadéknyílás felett11 / 16 "
Teljes szélesség32 5/8 - 36 5/8 "
Pad anyagAcél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 41.85
Hajó magassága (cm)41.28
Hajó hossza (cm)94.62
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód8431410080
Származási országUS

Termék részletek:

    • Terhelés szélessége (2-3 / 8 "- 7-3 / 32")

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásbelmagasságaTeljes szélességPad anyagÁr
CALDWELL 172-1 / 4 betonfogó 550 lb W1-3 / 16 - 5-1 / 2 terhelés | AE4XTW 5NVP6 172-1/4550 font13-1/2" to 29-1/2"21 13/16 - 28 13/16 "poliuretán€2,460.97
CALDWELL 172-1 / 2 betonfogó 1100 lb W1-3 / 16-tól 5-1 / 2-ig | AE4XTX 5NVP7 172-1/21100 font13-1/2" to 29-1/2"21 13/16 - 28 13/16 "poliuretán€3,734.45
CALDWELL 173-1 / 4 betonfogó 550 lb W1-3 / 16-tól 6-5 / 16-ig | AE4XTY 5NVP8 173-1/4550 font13-1/2" to 29-1/2"21 13/16 - 28 13/16 "Acél€2,552.64
CALDWELL 173-1 / 2 Concrt Grab 1100Lb terhelés W1-3 / 16-tól 6-5 / 16-ig | AE4XTZ 5NVP9 173-1/21100 font13-1/2" to 29-1/2"21 13/16 - 28 13/16 "Acél€3,501.89
CALDWELL 176-1 / 4 állítható beton bilincs 550 font. | AE4XUB 5NVR1 176-1/4550 font9 "-től 16-3 / 16" -ig23.75 "poliuretán€3,355.89
CALDWELL 176-1 / 2 állítható beton bilincs 1100 font. | AE4XUC 5NVR2 176-1/21100 font9 "-től 16-3 / 16" -ig23.75 "poliuretán€3,240.59
CALDWELL 172-1 Beton Tong nem marring 2200 lb sapka | AH9UUR 44N682 172-12200 font16-11/16 to 29-1/2"32 19/32 - 36 19/32 "poliuretán€5,342.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CALDWELL 173-1 Betonmarkoló 2200 Lb terhelés W2-3/8-7-3/32
€4,426.26 /Mértékegység