SK PROFESSIONAL TOOLS Kombinált kulcsok

Ideális anyák és csavarok megfogásához, lazításához és rögzítéséhez autóipari, repülőgépipari, mechanikai és építőipari alkalmazásokban. Jellemző acélszerkezet az ipari visszaélések ellen, és teljes polírozású / fekete oxid bevonat a koptató anyagokkal szembeni ellenállás érdekében

Szűrő

SK PROFESSIONAL TOOLS -

Kombinált csavarkulcs

StílusModellFej szögeAnyagPontok számaEltoltTeljes hosszSAE vagy metrikusMéretÁr (ÁFA nélkül)
A882110 fokAcél615 fok4.625 "SAE11 / 32 "€34.91
B8826815 fokKovácsolt60 fok6.75 "SAE9 / 16 "€44.36
C8871815 fokÖtvözött acél615 fok10 "Metric18mm€64.62
D8832515 fokKovácsolt120 fok13 "Metric25mm€99.24
D8850615 fokKovácsolt120 fok5.25 "Metric6€41.99
D8851215 fokKovácsolt120 fok7.75 "Metric12 "€45.87
D8851815 fokKovácsolt120 fok10 "Metric18mm€67.43
D8852415 fokKovácsolt120 fok13.25 "Metric24mm€90.51
A8871315 fokÖtvözött acél615 fok8"Metric13€47.10
B8827215 fokKovácsolt60 fok8.25 "SAE11 / 16 "€49.57
B8821215 fokKovácsolt60 fok5"SAE3 / 8 "€34.46
B8823615 fokKovácsolt120 fok16.25 "SAE1.125 "€134.86
D8835715 fokKovácsolt60 fok4"Metric7mm€34.91
D8836415 fokKovácsolt60 fok6.75 "Metric14mm€44.25
D8861015 fokKovácsolt60 fok6.25 "SAE5 / 16 "€41.78
D8862015 fokKovácsolt60 fok9.25 "SAE5 / 8 "€56.60
B8823415 fokKovácsolt120 fok15 "SAE1-1 / 16 "€119.86
B8824415 fokKovácsolt120 fok18.5 "SAE1.375 "€209.95
A8824615 fokKovácsolt120 fok20 "SAE1.437 "€244.94
E8812115 fokKovácsolt120 fok6"Metric21mm€48.69
D8833015 fokKovácsolt120 fok17 "Metric30mm€156.27
D8863015 fokKovácsolt60 fok13.25 "SAE15 / 16 "€90.63
D8835815 fokKovácsolt60 fok4.5 "Metric8€35.02
D8836615 fokKovácsolt60 fok7.5 "Metric16mm€44.79
D8861215 fokKovácsolt60 fok6.75 "SAE3 / 8 "€40.80

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?