JOHNSON Kombinált négyzetkészletek és alkatrészek

Belső és külső szögek meghatározására, valamint elrendezések rajzolására szolgál fa-, falazó- és fémmegmunkálási alkalmazásokban. Tartalmaz egy acél pengét négyzet alakú fejjel, és különböző pengehosszúságban kapható

Szűrő

JOHNSON -

Kombinált négyzetek

StílusModellDarabszámPenge hosszaPenge anyagbefejezÉrettségi típusaosztásokFej anyagafej típusaÁr (ÁFA nélkül)
A400 EM112 "AcélFekete, forgácsálló E-bevonatBélyeges8-as, 16-os, 32-es, mmÖntött cinkCNC megmunkálva€23.82
B420EM-S216 "Rozsdamentes acélFeketeHüvelyk, mm1/8 ", 1/16", mmÖntött cinkSzögmérő€44.21
C400EM-S212 "Rozsdamentes acélFeketeHüvelyk, mm1/8 ", 1/16", 1/32 ", mmÖntött cinkSzögmérő€26.39
D406 EM26"Acél---cink-€22.82
E400212 "Acél---cink-€24.41
F406EM-S26Rozsdamentes acélFeketeHüvelyk, mm1/8", 1/16", 1/32", 1 mmÖntött cinkSzögmérő€27.65
G420 EM216 "Acél--1/8-ad, 1/16-od, 1 mmcink-€37.37

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?