Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JOHNSON 406EM-S Kombinált négyzet 6 hüvelyk Hossz in/mm Osztályozás | AG9RGW 21XK20

JOHNSON 406EM-S kombinált négyzet 6 hüvelyk hossza hüvelykben/mm Osztályozás

Raktáron
Tétel: AG9RGW Modell: 406EM-SKereszthivatkozás: 21XK20
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
€27.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKombinációs tér
Penge befejezéseCsiszolt
Penge hossza6
Penge anyagRozsdamentes acél
befejezFekete
Érettségi típusaHüvelyk, mm
osztások1/8", 1/16", 1/32", 1 mm
Fej anyagaÖntött cink
fej típusaSzögmérő
Darabszám2

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.153
Hajó magassága (cm)20.8
Hajó hossza (cm)1.6
Hajószélesség (cm)10.8
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellDarabszámPenge hosszaPenge anyagbefejezÉrettségi típusaosztásokFej anyagafej típusaÁr
JOHNSON 420EM-S kombinált négyzet, 16 hüvelyk hosszúság / mm osztások | AB6LHZ 21XK21 420EM-S216 "Rozsdamentes acélFeketeHüvelyk, mm1/8 ", 1/16", mmÖntött cinkSzögmérő€44.21
JOHNSON 400EM-S kombinált négyzet 12 hüvelyk hosszú hüvelykes érettségi | AB6LJA 21XK22 400EM-S212 "Rozsdamentes acélFeketeHüvelyk, mm1/8 ", 1/16", 1/32 ", mmÖntött cinkSzögmérő€26.39
JOHNSON 420EM kombinált négyzet 16 hüvelykes cink | AB9ZTJ 2H392 420 EM216 "Acél--1/8-ad, 1/16-od, 1 mmcink-€37.36
JOHNSON 406EM kombinált négyzet alakú 6 hüvelykes cink | AE4KAC 5LC23 406 EM26"Acél---cink-€22.82
JOHNSON 400 kombinált négyzet alakú 12 hüvelykes cinkfej | AF2PXA 6X996 400212 "Acél---cink-€24.41
JOHNSON 400EM négyzet alakú 12 hüvelykes cinkacél fej | AF2ZRU 6ZTN9 400 EM112 "AcélFekete, forgácsálló E-bevonatBélyeges8-as, 16-os, 32-es, mmÖntött cinkCNC megmunkálva€23.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOHNSON 406EM-S kombinált négyzet 6 hüvelyk hossza hüvelykben/mm Osztályozás
€27.65 /Mértékegység