Abus kombinációs lakatok | Magyarország

ABUS Kombinált lakatok

Három- és négyjegyű visszaállítható kombinált zárak kiváló minőségű vágásbiztos fémből az öltözőszekrények, a poggyász és egyéb tárgyak kulcs nélküli rögzítéséhez

Szűrő

ABUS -

Acél bilincs kombinált lakat

StílusModellTestmagasságTest vastagságaTest szélességeBilincs Dia.BilincsmagasságBilincsszélességÁr (ÁFA nélkül)
A145/40 Kék1 13 / 16 "5 / 8 "1.625 "1 / 4 "1"7 / 8 "Ft8,263.18
B145/40 Piros1 13 / 16 "5 / 8 "1.625 "1 / 4 "1"7 / 8 "Ft8,547.70
C145/40 Sárga1 13 / 16 "5 / 8 "1.625 "1 / 4 "1"7 / 8 "Ft8,726.26
D145/40 Fekete1 13 / 16 "5 / 8 "1.625 "1 / 4 "1"7 / 8 "Ft9,306.50
E145/40 Narancs1 13 / 16 "5 / 8 "1.625 "1 / 4 "1"7 / 8 "Ft8,715.11
F145/40 Zöld1 13 / 16 "5 / 8 "1.625 "1 / 4 "1"7 / 8 "Ft8,726.26
G145/20 Zöld1.125 "7 / 16 "3 / 4 "1 / 8 "7 / 8 "5 / 16 "Ft4,391.00
H145/20 Fekete1.125 "7 / 16 "3 / 4 "1 / 8 "7 / 8 "5 / 16 "Ft4,954.56
I145/20 Kék1.125 "7 / 16 "3 / 4 "1 / 8 "7 / 8 "5 / 16 "Ft4,642.08
J145/20 Narancs1.125 "7 / 16 "3 / 4 "1 / 8 "7 / 8 "5 / 16 "Ft4,988.01
K145/20 Sárga1.125 "7 / 16 "3 / 4 "1 / 8 "7 / 8 "5 / 16 "Ft4,753.70
L145/20 Piros1.125 "7 / 16 "3 / 4 "1 / 8 "7 / 8 "5 / 16 "Ft4,513.78
M145/30 Kék1.375 "1 / 2 "1.187 "3 / 16 "1"5 / 8 "Ft6,756.73
N145/30 Fekete1.375 "1 / 2 "1.187 "3 / 16 "1"5 / 8 "Ft6,812.52
O145/30 Sárga1.375 "1 / 2 "1.187 "3 / 16 "1"5 / 8 "Ft7,041.25
P145/30 Narancs1.375 "1 / 2 "1.187 "3 / 16 "1"5 / 8 "Ft6,723.24
L145/30 Piros1.375 "1 / 2 "1.187 "3 / 16 "1"5 / 8 "Ft6,756.73
Q145/30 Zöld1.375 "1 / 2 "1.187 "3 / 16 "1"5 / 8 "Ft6,745.53
ABUS -

Rozsdamentes acél bilincs kombinált lakat

StílusModellBilincsmagasságÁr (ÁFA nélkül)
A180IB / 501"Ft21,983.57
B180IBHB / 502.5 "Ft24,443.56
ABUS -

Kombinációs lakat

StílusModellTestmagasságtest anyagaTestnevelésTest vastagságaTest szélességeVezérlő kulcs regisztráció szükségesBilincs Dia.BilincsmagasságÁr (ÁFA nélkül)
A158/401.75 "Die Cast cinkNégyszögletes7 / 8 "1.5 "Nem1 / 4 "7 / 8 "Ft11,586.46
B78/50 KC kék2"cinkRound1.187 "2"Igen9 / 32 "13 / 16 "Ft8,129.26
C78/50 Sárga2"cinkRound1.187 "2"Nem9 / 32 "13 / 16 "Ft4,725.78
C78/50 Piros2"cinkRound1.187 "2"Nem9 / 32 "13 / 16 "Ft4,759.28
D78/50 KC2"cinkRound1.187 "2"Igen9 / 32 "13 / 16 "Ft8,129.26
E160/402"cinkNégyszögletes11 / 16 "1.5 "Nem1 / 4 "7 / 8 "Ft15,075.10
C78/50 KC sárga2"cinkRound1.187 "2"Igen9 / 32 "13 / 16 "Ft8,129.26
F78/50 Kék2"cinkRound1.187 "2"Nem9 / 32 "13 / 16 "Ft4,759.28
G78/502"cinkRound1.187 "2"Nem9 / 32 "13 / 16 "Ft4,508.75
H160HB / 50-502"cinkNégyszögletes3 / 4 "2"Nem5 / 16 "2"Ft24,410.06
I78/50 KC zöld2"cinkRound1.187 "2"Igen9 / 32 "13 / 16 "Ft8,129.26
C78/50 KC piros2"cinkRound1.187 "2"Igen9 / 32 "13 / 16 "Ft8,129.26
I78/50 Zöld2"cinkRound1.187 "2"Nem9 / 32 "13 / 16 "Ft4,759.28
J190CS / 602.5 "Edzett acélNégyszögletes1.375 "2.5 "Nem7 / 16 "1.187 "Ft54,681.47
K158 KC2.187 "Die Cast cinkNégyszögletes3 / 4 "1.75 "Nem1 / 4 "1"Ft16,782.41
L158/502.187 "Die Cast cinkNégyszögletes15 / 16 "2"Nem5 / 16 "1 5 / 16 "Ft14,985.21
M160/503 2 / 5 "cinkNégyszögletes11 / 16 "2"Nem7 / 16 "1"Ft16,042.39

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?