Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ABUS 145/20 zöld kombinált lakatoldal fekete / ezüst | AJ2HWX 5JKT3

ABUS 145/20 zöld kombinációs lakat oldal fekete/ezüst

Raktáron
Tétel: AJ2HWX Modell: 145/20 GreenKereszthivatkozás: 5JKT3
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
€12.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKombinációs lakat
Karosszéria befejezéseeloxált
Testmagasság1.125 "
test anyagaAlumínium
TestnevelésNégyszögletes
Test vastagsága7 / 16 "
Test szélessége3 / 4 "
Vezérlő kulcs regisztráció szükségesNem
Tárcsázás helyeOldal
KulcsvezérlésNem
Kulcs típusaKombináció
Hívások száma3
Bilincs Dia.1 / 8 "
Bilincsmagasság7 / 8 "
Bilincs anyagaAcél
Bilincsszélesség5 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0315
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)17.27
Hajószélesség (cm)9.65
Származási országCN

Termék részletek:

    • Magas biztonság: Igen
    • Visszaállítható: Visszaállítható

Termékváltozatok

TermékekModellTestmagasságTest vastagságaTest szélességeBilincs Dia.BilincsmagasságBilincsszélességÁr
ABUS 145/20 fekete kombinált lakatoldal fekete / ezüst | AJ2HWR 5JKR8 145/20 Fekete1.125 "7 / 16 "3 / 4 "1 / 8 "7 / 8 "5 / 16 "€13.73
ABUS 145/20 sárga kombinált lakatoldal fekete / ezüst | AJ2HWT 5JKR9 145/20 Sárga1.125 "7 / 16 "3 / 4 "1 / 8 "7 / 8 "5 / 16 "€13.26
ABUS 145/20 narancssárga kombinált lakat oldal fekete/ezüst | AJ2HWU 5JKT0 145/20 Narancs1.125 "7 / 16 "3 / 4 "1 / 8 "7 / 8 "5 / 16 "€13.83
ABUS 145/20 Kék kombinált lakatoldal kék / ezüst | AJ2HWV 5JKT1 145/20 Kék1.125 "7 / 16 "3 / 4 "1 / 8 "7 / 8 "5 / 16 "€12.97
ABUS 145/20 piros kombinált lakat oldalsó piros | AJ2HWW 5JKT2 145/20 Piros1.125 "7 / 16 "3 / 4 "1 / 8 "7 / 8 "5 / 16 "€12.67
ABUS 145/30 fekete kombinált lakatoldal fekete / ezüst | AJ2HWY 5JKT4 145/30 Fekete1.375 "1 / 2 "1.187 "3 / 16 "1"5 / 8 "€19.40
ABUS 145/30 sárga kombinált lakat oldal fekete/ezüst | AJ2HWZ 5JKT5 145/30 Sárga1.375 "1 / 2 "1.187 "3 / 16 "1"5 / 8 "€17.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ABUS 145/20 zöld kombinációs lakat oldal fekete/ezüst
€12.25 /Mértékegység