Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ABUS 180IB / 50 kombinált lakat alsó fekete / ezüst | AG9CFL 14J895

ABUS 180IB/50 kombinált lakat alsó fekete/ezüst

Raktáron
Tétel: AG9CFL Típus: 180IB/50Kereszthivatkozás: 14J895

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€66.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKombinációs lakat
Karosszéria befejezéseMűanyag bevonat
Testmagasság2"
test anyagaSárgaréz
TestnevelésNégyszögletes
Test vastagsága1"
Test szélessége2"
Vezérlő kulcs regisztráció szükségesNem
Tárcsázás helyeAlsó
KulcsvezérlésNem
Kulcs típusaKombináció
Hívások száma4
Bilincs Dia.5 / 16 "
Bilincsmagasság1"
Bilincs anyagaRozsdamentes acél
Bilincsszélesség1"
IdőjárásállóIgen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.288
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)17.27
Hajószélesség (cm)9.65
Származási országCN

Termék részletek:

    • Magas biztonság: Igen
    • Visszaállítható: Visszaállítható
    • Tengeri fokozatú időjárás-bizonyítás: Igen

Termékváltozatok

TermékekModellBilincsmagasságÁr
ABUS 180IBHB / 50 kombinált lakat alsó fekete / ezüst | AG9CFM 14J896 180IBHB / 502.5 "€69.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ABUS 180IB/50 kombinált lakat alsó fekete/ezüst
€66.05 /Mértékegység