KANT-TWIST Csipesz kiegészítők

ABS műanyag takácsfogantyúk, amelyek alkalmasak T-fogantyús bilincsekkel való használatra (3-/4.5 hüvelykes pofaméretek), hogy jobb fogást biztosítsanak a nem párhuzamos felületeken

Szűrő

KANT-TWIST -

T-fogantyúk, Weaver-Grip

A Kant-Twist takácsmarkolat kényelmes fogást biztosít a T-fogantyúkon. Műanyagból készültek a hosszú élettartam érdekében, és a fogantyúra pattinthatóak a könnyű felszerelés érdekében. Válasszon a szövő fogantyúk széles választékából, amelyek 1/2 x 1-1/2, 11/16 x 2-1/2, 7/8 x 4 és 1-1/8 x 5 hüvelykes változatban állnak rendelkezésre Raptor Supplies.

StílusModellMéretekÁr (ÁFA nélkül)
AWG0601-1 / 8 x 5 "€11.13
AWG0101/2 x 1-1/2"€4.86
AWG0347/8 x 4 "€7.97
AWG02011/16 x 2-1/2"€6.21

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?