SQUARE D Áramkör-védelmi eszközök

A Square D áramkörvédő eszközök termikus-mágneses áramkörvédők, amelyek az elektromos áramkörök túláram elleni védelmére szolgálnak. Rakomány- és vonaloldali dobozfülekkel rendelkeznek a könnyű sínre szerelés érdekében.

Szűrő

SQUARE D -

Hőmágneses áramkörvédők

A Square D 9080 típusú GCB sorozatú megszakítók megkönnyítik az alacsony és a magas megszakítási kapacitás követelményeit az ipari berendezések védelme érdekében. Ezek az áramkörvédők hő-mágneses kioldó egységgel rendelkeznek, amely hosszú és pillanatnyi áramkorlátozó funkciókat biztosít a túlterhelések vagy a rövidzárlat körülményei ellen. Ezek az egységek 35 mm-es DIN sínre szerelhető sínnel rendelkeznek az egyszerű integrálás és gyors telepítés érdekében, valamint dobozos füles sorkapcsokkal a 16 és 10 AWG közötti méretű rézkábelek befogadására. Válasszon ezen C-görbe védők széles választékából, amelyek 1 és 15A közötti áramerősséggel kaphatók Raptor Supplies.

StílusModellerősítőkÁr (ÁFA nélkül)
A9080 GCB101€152.40
A9080 GCB202€148.66
A9080 GCB303€146.20
A9080 GCB404€134.53
A9080 GCB505€144.30
A9080 GCB10010€155.84
A9080 GCB15015€149.05

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?