ALBION Görgős aljzat konzolok és padlózárak

Lemezre és felső lapra szerelhető padlózárak, amelyek megakadályozzák a hordozható berendezések elmozdulását vagy kúszását, ha zárt helyzetben tartják. Akár 11.5 hüvelykes teljes magasságban és 3/8 és 1/2 hüvelykes rögzítőcsavar átmérőben kapható

Szűrő

ALBION -

Padlózárak

Az Albion padlózárakat úgy tervezték, hogy megakadályozzák a kocsik, platós teherautók, munkapadok és más hasonló hordozható berendezések elgurulását be- és kirakodás közben. Ezek a nagy teherbírású zárak ergonomikus kialakítású, meghosszabbított lábpedálokkal rendelkeznek; öntött gumi, csúszásmentes fékpofák; nagy nyomású rugók és acél görgős tetők. A lábpedál enyhe nyomásával aktiválhatók, és a kettős visszahúzható lemezek egyikének megnyomásával elengedhetők. A rögzítéshez korrózióálló horganylappal vannak ellátva, és csak vízszintes felületeken ajánlott használni.

StílusModellBelső furatlyuk-távolságRögzítőcsavar átmérőjeSzerelési típusTeljes magasságLemezvastagságÁr (ÁFA nélkül)
A16LF0880G-3 / 8 "Felső lemez--€124.54
B16LF0580-----€80.49
C16LF0480-----€80.49
D11LF08802-5/8" x 3-5/8"3 / 8 "Lemez9.875 "1 / 8 "€44.26
A16LF0480G2-5/8" x 3-5/8"3 / 8 "Felső lemez6.375 "3 / 16 "€126.26
A16LF0580G2-5/8" x 3-5/8"3 / 8 "Felső lemez7.25 "5 / 16 "€138.96
A16LF0680G2-5/8" x 3-5/8"3 / 8 "Felső lemez8"5 / 16 "€130.02
A71LF0680G2-5/8" x 3-5/8"3 / 8 "Felső lemez8.25 "1 / 4 "€126.92
D11LF04802-5/8" x 3-5/8"3 / 8 "Lemez6"3 / 8 "€44.26
A71LF0880G2-5/8" x 3-5/8"3 / 8 "Felső lemez10.875 "1 / 4 "€133.86
D11LF05802-5/8" x 3-5/8"3 / 8 "Lemez6.875 "1 / 8 "€44.26
A90LF0680G3-3/8" x 5-1/4"1 / 2 "Felső lemez9"1 / 4 "€208.16

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?