Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ALBION 16LF0880G padlózár 8 hüvelykes görgővel | AE6WYB 5VP61

ALBION 16LF0880G Padlózár használata 8 hüvelykes görgővel

Raktáron
Tétel: AE6WYB Típus: 16LF0880GKereszthivatkozás: 5VP61

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€94.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPadlózár
Csavarlyuk-távolságRésnyire 2-5 / 8 x 3-5 / 8 vagy 3 x 3 In.
Rögzítőcsavar átmérője3 / 8 "
Szerelési magasság9-1 / 2 In.
Szerelési típusFelső lemez
Teljes méret4 x 4-1 / 2 "
Visszavonta a Magasságot8-3 / 4 In.
típusPedál

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.025
Hajó magassága (cm)21.59
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód8487900080
Származási országCN

Termék részletek:

    • Szerelőlap vastagság (in.) (1/4)
    • Használja a görgő méretét (hüvelyk) (8)

Termékváltozatok

TermékekModellBelső furatlyuk-távolságRögzítőcsavar átmérőjeSzerelési típusTeljes magasságLemezvastagságÁr
ALBION 11LF0480 Padlózár 4 hüvelykes görgőkhöz | AA7ZFM 16V371 11LF04802-5/8" x 3-5/8"3 / 8 "Lemez6"3 / 8 "€33.46
ALBION 11LF0580 Padlózár 5 hüvelykes görgőhöz | AA7ZFN 16V372 11LF05802-5/8" x 3-5/8"3 / 8 "Lemez6.875 "1 / 8 "€33.46
ALBION 11LF0880 Padlózár 8 hüvelykes görgőhöz | AA7ZFQ 16V374 11LF08802-5/8" x 3-5/8"3 / 8 "Lemez9.875 "1 / 8 "€33.46
ALBION 16LF0480G Padlózár 4 hüvelykes görgővel | AE6WXY 5VP58 16LF0480G2-5/8" x 3-5/8"3 / 8 "Felső lemez6.375 "3 / 16 "€95.44
ALBION 16LF0580G padlózár 5 hüvelykes görgővel | AE6WXZ 5VP59 16LF0580G2-5/8" x 3-5/8"3 / 8 "Felső lemez7.25 "5 / 16 "€105.05
ALBION 16LF0680G padlózár 6 hüvelykes görgővel | AE6WYA 5VP60 16LF0680G2-5/8" x 3-5/8"3 / 8 "Felső lemez8"5 / 16 "€98.29
ALBION 71LF0680G Padlózár 6 hüvelykes görgővel | AE6XBU 5VR15 71LF0680G2-5/8" x 3-5/8"3 / 8 "Felső lemez8.25 "1 / 4 "€95.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALBION 16LF0880G Padlózár használata 8 hüvelykes görgővel
€94.15 /Mértékegység