WKM DYNACENTRIC Pillangószelepek

Szűrő

WKM DYNACENTRIC -

Pillangószelep

A WKM DynaCentric nagy teljesítményű pillangószelepek alacsony költségű és könnyű szelepek, amelyeket nagynyomású alkalmazásokban használnak, beleértve a vizet, olajat, gőzt, gázt és hígtrágyát. Ezek a pillangószelepek karbantartásmentes teljesítményt nyújtanak, és karimás lapka és menetes füles kivitelben kaphatók. Nagy teherbírású lemezkialakításuk nagy igénybevételnek ellenáll, széles tárcsaélük pedig nagyobb tömítési területet biztosít. A WKM szelepek belső ütközővel rendelkeznek, amely megakadályozza az ülés sérülését a tárcsa túlfutása miatt, és biztosítja a megfelelő tárcsaigazítást zárt helyzetben. Mély tömszelence kialakításúak, rozsdamentes acél kötőelemekkel, és TFE Chevron vagy magas hőmérsékletű kompressziós tömítéssel is kaphatók a hosszú élettartam és a pozitív szártömítés érdekében. Ezen pillangószelepek alsó szárú tárcsarugói támogatják a hőtágulást és állandó földelést biztosítanak. Válasszon a pillangószelepek széles választékából, amelyek 3, 4, 10 és 12 hüvelykes csőméretekben állnak rendelkezésre, szénacél vagy rozsdamentes acél változatban Raptor Supplies.

StílusModelltest anyagaCsavar kör Dia.Fogantyú típusaCsavarlyukak számaCsőméretStílusÁr (ÁFA nélkül)
A06-B5110-02-S02-11/HLSzénacél A216 Gr. WC9.5 "Fogantyú86"Ostya€2,297.38
A12-B5110-02-S02-11/WGSzénacél A216 Gr. WC17 "Gear működtetve1212 "Ostya€8,049.79
A04-B5110-02-S02-11/HLSzénacél A216 Gr. WC7.5 "Fogantyú84"Ostya€1,508.88
A08-B5110-02-S02-11/HLSzénacél A216 Gr. WC11.75 "Gear működtetve88"Ostya€3,145.04
A10-B5110-02-S02-11/WGSzénacél A216 Gr. WC14.25 "Gear működtetve1210 "Ostya€6,062.48
B03-B5110-02-S02-11/HLSzénacél A216 Gr. WC6"Fogantyú43"Ostya€1,250.89
A08-B5123-02-S02-11/HLRozsdamentes acél A351 Gr. CF8M11.75 "Fogantyú88"Július€6,340.26
A10-B5123-02-S02-11/WGRozsdamentes acél A351 Gr. CF8M14.25 "Fogantyú1210 "Július€9,779.98
A12-B5123-02-S02-11/WGRozsdamentes acél A351 Gr. CF8M17 "Fogantyú1212 "Július€12,622.23
A06-B5123-02-S02-11/HLRozsdamentes acél A351 Gr. CF8M9.5 "Fogantyú86"Július€4,738.14
C03-B5123-02-S02-11/HLRozsdamentes acél A351 Gr. CF8M6"Fogantyú43"Július€2,478.41
A04-B5123-02-S02-11/HLRozsdamentes acél A351 Gr. CF8M7.5 "Fogantyú84"Július€2,983.72

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?