KURIYAMA Légáteresztő légcső

Nem mérgező és alacsony szagú légbeszívó tömlők, amelyek ideálisak C típusú levegőellátó vezetékekben, beltéri, üzemen belüli levegőellátásban és festékszóró fülkékben való használatra. Fonállal megerősített PVC szerkezettel és 250 psi maximális üzemi nyomással 70° F hőmérsékleten. 300 és 500 láb hosszúságban kapható

Szűrő

KURIYAMA -

Légzőtömlő

StílusModellBelül Dia.HosszDia kívül.FalvastagságÁr (ÁFA nélkül)
AA1243H-08X3001 / 2 "300 láb.21 / 25 "0.17 "€3,030.71
AA1243H-04X3001 / 4 "300 láb.5 / 8 "1 / 8 "€2,407.04
AA1243-04X5001 / 4 "500 láb.1 / 2 "0.187 "€2,345.49
AA1243H-06X3003 / 8 "300 láb.11 / 16 "0.156 "€2,282.71

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?