KURIYAMA A1243H-08X300 légzőtömlő azonosító 1/2 hüvelyk külső átmérő 21/25 hüvelyk | AD7GQB 4EGT3

KURIYAMA A1243H-08X300 légzőtömlő azonosítója 1/2 hüvelyk külső átmérő 21/25 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD7GQB Típus: A1243H-08X300Kereszthivatkozás: 4EGT3

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,030.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégzőtömlő
színekFekete
Belül Dia.1 / 2 "
Hossz300 láb.
AnyagFonalerősített PVC
Max. Nyomás250 PSI 70 fokon. F
Dia kívül.21 / 25 "
Temp. Hatótávolság-15-150 ° F
típusRugalmas
Falvastagság0.17 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 26.55
Hajó magassága (cm)18.54
Hajó hossza (cm)63.5
Hajószélesség (cm)63.5
HS-kód3917320010
Származási országCA

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.HosszDia kívül.FalvastagságÁr
KURIYAMA A1243-04X500 légzőtömlő azonosító 1/4 hüvelyk külső átmérő 1/2 hüvelyk | AD7GPY 4EGR9 A1243-04X5001 / 4 "500 láb.1 / 2 "0.187 "€2,598.79
KURIYAMA A1243H-04X300 légzőtömlő azonosító 1/4 hüvelyk külső átmérő 5/8 hüvelyk | AD7GPZ 4EGT1 A1243H-04X3001 / 4 "300 láb.5 / 8 "1 / 8 "€2,407.04
KURIYAMA A1243H-06X300 légzőtömlő azonosító 3/8 hüvelyk külső átmérő 11/16 hüvelyk | AD7GQA 4EGT2 A1243H-06X3003 / 8 "300 láb.11 / 16 "0.156 "€2,282.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KURIYAMA A1243H-08X300 légzőtömlő azonosítója 1/2 hüvelyk külső átmérő 21/25 hüvelyk
€3,030.71 /Mértékegység