STRONG HOLD Dobozos szekrények

Összeszerelt szekrények 12-es melegen hengerelt acélból, hogy ellenálljanak a nehéz körülményeknek. Mindegyik dobozos szekrényen 2 polc található, 775 font terhelhetőségű és 6 hüvelyk magas, 7 méretű lábakkal a targoncával vagy raklapemelővel való könnyű hordozhatóság érdekében

Szűrő

STRONG HOLD -

Ipari szekrények

StílusModellTételÁr (ÁFA nélkül)
A25-18-3TMTDoboz szekrény€2,564.52
B66-1/2DS-4TMT-244Dobozos szekrény / szekrény kombináció€9,344.77
C106-18-1TSLSzekrény szekrény€14,751.25
D106-18-2TSLSzekrény szekrény€18,043.28
E106-24-2TPL-20DBSzekrény szekrény€25,078.94
F1.65.6-184Szekrény szekrény€3,354.37
G26-24-2TPL-4DBSzekrény szekrény€6,890.29
H3.55-18-3TMTSzekrény szekrény€5,044.35
D46-18-2TSLSzekrény szekrény€7,857.69
E46-24-2TPL-8DBSzekrény szekrény€10,437.32
I4.76-34-V-2TPLSzekrény szekrény€8,031.18
J55-18-3TMTSzekrény szekrény€7,399.47
D66-18-2TSLSzekrény szekrény€10,339.14
E66-24-2TPL-12DBSzekrény szekrény€14,943.05
D86-18-2TSLSzekrény szekrény€14,633.84
E86-24-2TPL-16DBSzekrény szekrény€19,985.06
STRONG HOLD -

Doboz szekrény

StílusModellTeljes szélességLocker konfigurációZárórendszerÁllatokNyitási mélységNyitómagasságNyitó szélességTeljes mélységÁr (ÁFA nélkül)
A75-18-3TMT82 "(4) Széles, (12) Személy1-PointHárom18 "18 "18 "18 "€9,314.43
B86-24-2TPL98 "(4) Széles, (8) Személy3 pontos zárrendszerKettő21.5 "32.75 "21.5 "24 "€12,159.38
C106-24-2TPL122 "(5) Széles, (10) Személy3 pontos zárrendszerKettő21.5 "32.75 "21.5 "24 "€15,536.72

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?