STRONG HOLD 106-24-2TPL Szekrény szekrény (5) Széles (10) Nyílás | AD7HGN 4EKH8

STRONG HOLD 106-24-2TPL Szekrény szekrény (5) Széles (10) nyílások

Raktáron
Tétel: AD7HGN Modell: 106-24-2TPLKereszthivatkozás: 4EKH8

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€15,536.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDoboz szekrény
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeállított
színekSzürke
befejezZománc
Fogantyú típusaAcél
Horgok nyitásonként2
örökségBeleértve
Zárás típusaLakat Hasp
Locker konfiguráció(5) Széles, (10) Személy
Szekrényajtó típusaSzilárd
Zárórendszer3 pontos zárrendszer
AnyagMelegen hengerelt acél
Nyitási mélység21.5 "
Nyitómagasság32.75 "
Nyitó szélesség21.5 "
Teljes mélység24 "
Teljes magasság78 "
Teljes szélesség122 "
ÁllatokKettő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 741.15
Hajó magassága (cm)203.2
Hajó hossza (cm)71.12
Hajószélesség (cm)314.96
HS-kód9403200020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes szélességLocker konfigurációZárórendszerÁllatokNyitási mélységNyitómagasságNyitó szélességTeljes mélységÁr
STRONG HOLD 86-24-2TPL Szekrényszekrény (4) Széles (8) Nyílás | AD7HGM 4EKH7 86-24-2TPL98 "(4) Széles, (8) Személy3 pontos zárrendszerKettő21.5 "32.75 "21.5 "24 "€12,159.39
STRONG HOLD 75-18-3TMT gardróbszekrény összeszerelve, 3 szint, 1 pontos | AE4GEQ 5KCA1 75-18-3TMT82 "(4) Széles, (12) Személy1-PointHárom18 "18 "18 "18 "€9,314.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STRONG HOLD 106-24-2TPL Szekrény szekrény (5) Széles (10) nyílások
€15,536.73 /Mértékegység