EAGLE Pólók

Szénacél/polietilén oszlopok, amelyek karbantartást nem igénylő figyelmeztető zónát alakítanak ki, hogy megakadályozzák a rohamozást vagy az autóbaleseteket. Opcionális gumi alapok is elérhetők a maximális stabilitás érdekében

Szűrő

EAGLE -

Bollard Post

StílusModellszínekMélységÁtmérőMagasságSúlyÁr (ÁFA nélkül)
A1758Fekete-5"-2 font.€25.43
A1749Fekete-5"-2 font.€22.06
B1769Fekete-7"-2 font.€25.43
C1759Fekete5-1 / 4 "--2 font.€25.18
D1742Sárga4.5 "-24 "35 font.€244.05
E1763-10Sárga6.7 "-36 "40 font€245.46
ajánlatkérés
F1755Sárga5.6 "-24 "45 font€295.52
D1744-10Sárga4.5 "-42 "30 font€245.46
ajánlatkérés
D1742-10Sárga4.5 "-24 "22 font€154.75
ajánlatkérés
B1764Sárga6.7 "-42 "72 font.€508.11
G1752Sárga5"-24 "35 font.€266.48
D1743Sárga4.5 "-36 "45 font€291.87
D1744Sárga4.5 "-42 "50 font.€378.98
D1757Sárga5.6 "-42 "67 font€427.28
H1753Sárga5"-36 "47 font.€570.64
F1756Sárga5.6 "-3660 font€360.24
D1743-10Sárga4.5 "-36 "28 font€218.78
ajánlatkérés
E1764-10Sárga6.7 "-42 "44 font€266.81
ajánlatkérés
B1763Sárga6.7 "-36 "65 font€403.44
G1754Sárga-5"42 "53 font.€536.75
EAGLE -

Bollard Post és Sleeve

Az Eagle oszloposzlop hüvelyek a régi oszlopok felújítására szolgálnak, és úgy tervezték, hogy könnyen átcsússzák a meglévő oszlopokat, és megtakarítsák a régi hirdetőtáblák leselejtezésének vagy újrafestésének többletköltségét. Ezek a hüvelyek nagy sűrűségű polietilén konstrukcióval rendelkeznek, UV-gátlókkal, amelyek ellenállnak a külső felületek rozsdásodásának, repedésének és fakulásának, és habszivacs szerelőkészlettel vannak felszerelve a jobb illeszkedés érdekében. 36 és 42 hüvelykes magasságban kaphatók Raptor Supplies.

StílusModellBelül Dia.Dia kívül.Teljes magasságÁr (ÁFA nélkül)
A1744PS4.5 "5"42 "€412.84
B1743PS4.5 "5"36 "€358.88
C1763PS6.625 "7"36 "€433.43
C1764PS6.625 "7"36 "€541.07
EAGLE -

Poly Bollard

Az Eagle polioszloposzlopokat gazdaságos, karbantartást nem igénylő figyelmeztető zónák kialakítására használják azokon a területeken, ahol tömeges tömeggel kell szembenézni. Ezek az oszlopok nagy sűrűségű polietilén szerkezettel rendelkeznek, amely kiváló vegyszerállóságot biztosít még szélsőséges időjárási körülmények között is, és poli alappal és horgonyhornyokkal vannak felszerelve a nagyobb stabilitás érdekében. Válasszon ezeknek a polioszlopoknak a széles kínálatából, amelyek 5 és 7 hüvelykes szélességű opciókban állnak rendelkezésre Raptor Supplies.

StílusModellSúlySzélességÁr (ÁFA nélkül)
A17315 font.5"€124.35
A17338 font7"€137.17
EAGLE -

Acél súlyozott alap

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
1731BASEAG8EDE€114.04
EAGLE -

Öntött gumitalp, 12 hüvelyk x 6 hüvelyk magasságban, dekoratív hüvelyekhez

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
1718BASEAG8ECJ€62.35

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?