DYNALON Főzőpoharak

Kiváló minőségű osztott főzőpoharak és főzőpohár-készletek laboratóriumi használatra. Polipropilénből és polimetil-penténből készül, kapacitása 10 ml és 5000 ml között van. Nem beosztott főzőpoharak is kaphatók

Szűrő

StílusModellKapacitásMagasságBelül Dia.Ár (ÁFA nélkül)Pkg. Menny.
A31204450mL58mm38mm€60.461
A312064250mL95mm60mm€176.411
A312074500mL125mm73mm€672.254
A312094600mL127mm80mm€320.881
A3121842000mL200mm114mm€768.641
DYNALON -

Főzőpohár fogantyúval

StílusModellKapacitásÉrettségi alosztályokÁr (ÁFA nélkül)
A326485-005050 ml2 ml€8.00
B326485-0100100 ml2 ml€9.70
C326485-0250250 ml5 ml€23.25
D326495-0500500 ml25 ml€16.09
E326485-0500500 ml10 ml€23.66
F326485-10001000 ml10 ml€24.43
D326495-10001000 ml50 ml€18.93
D326495-20002000 ml50 ml€22.27
D326495-30003000 ml100 ml€33.14
D326495-50005000 ml250 ml€85.82
DYNALON -

Főzőpohár készlet

StílusModellKapacitásÁr (ÁFA nélkül)Pkg. Menny.
A22219550, 100, 250, 500, 1000 ml€62.135
B522135-000150, 100, 250, 500, 1000 ml€62.211
B522135-000250, 100, 250, 600, 1000 ml€63.621
DYNALON -

Alacsony formájú főzőpohár

StílusModellKapacitásÉrettségi alosztályokAnyagÁr (ÁFA nélkül)Pkg. Menny.
A222075-005050mL2mLpolipropilén€111.6020
B222075-0100100mL5mlpolipropilén€67.3512
C222045-0250250mL10mLPolimetil-pentén€160.728
D222075-0250250mL10mLpolipropilén€60.958
E222075-0500500mL10mLpolipropilén€89.206
C222045-10001000mL20mlPolimetil-pentén€165.854
F222075-10001000mL20mlpolipropilén€91.004
C222075-20002000mL50mlpolipropilén€88.902
C222075-50005000mL500mLpolipropilén€201.202
DYNALON -

Négyzetarányú főzőpohár

StílusModellKapacitásÉrettségi alosztályokMagasságBelül Dia.Dia kívül.Ár (ÁFA nélkül)Pkg. Menny.
A522085-0100100mL10mL62mm60mm62mm€77.7710
A522085-0250250mL25ml82mm80mm82mm€126.8110
B522085-0500500mL50ml101mm96mm100mm€154.2110
C522085-10001000mL100ml126mm123mm127 mm€101.855
DYNALON -

Beaker Graduated Pmp 500ml - 6 darabos csomag

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)Pkg. Menny.
222045-0500AF4ZAF€182.13
6
DYNALON -

Beaker Grad Starter Kit Pmp – 5 db-os csomag

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)Pkg. Menny.
222205AF3PDB€115.93
1
DYNALON -

Graduált főzőpohár 50 ml - 10 darabos csomag

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)Pkg. Menny.
522085-0050AD2WJD€61.29
10

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?