HUBBELL PREMISE WIRING Audio-Video elosztók csatlakozói és adapterei

Tartalmazza a csatlakozókat, csatolókat és adaptereket, amelyek nagy ütésállóságú műanyag házzal rendelkeznek, amelyet két eszköz közötti nagy sebességű jelátvitelre terveztek. Snap-fit ​​sztereó jack csatlakozókkal és csavaros végződésekkel, 3.5 mm-es audio jack csatlakozókkal is használható

Szűrő

HUBBELL PREMISE WIRING -

AV csatlakozók

A Hubbell Premise Wiring keystone aljzatok rendkívül hasznosak az adatkommunikációban, kisfeszültségű elektromos aljzatok és optikai csatlakozók fallemezekbe, hálózati állványokhoz és árnyékolt patch panelekhez és kábelekhez történő rögzítéséhez. Ideálisak USB patch kábelekhez, RCA aljzatokhoz, UTP kábelekhez és 5e kategória ethernet kábelekhez. Ezek a csatlakozók adatátviteli pontot biztosítanak a kimeneti és bemeneti portokhoz. A bepattintható, soron belüli trapézkorong-csatlakozók biztonságosan illeszkednek egy másik csatlakozóra, míg az RCA arany átmenőcsatlakozókat az AV-aljzatokkal használják, hogy külső csatlakozási pontot biztosítsanak és egy női csatlakozót fogadjanak el. Válasszon az AV csatlakozók széles választékából, csatolóban, USB 2.0 B hüvelyben és 110 lyukasztó lezárással. Raptor Supplies egyben pattintható sztereó jack csatlakozók 3.5 mm -es aljzatokhoz.

StílusModellKábeltípusszínekcsatlakozásTételFelmondás típusatípusÁr (ÁFA nélkül)
ASFC5EW5e kategóriafehér-AV csatlakozóKapcsolókészülékSnap Fit Inline Keystone csatlakozó€36.43
BSFRCBFFEIRCA (kék)Elektromos elefántcsont-Snap Fit csatlakozóKapcsolókészülékRCA arany áthaladás€17.99
CSFRCBFFGYRCA (kék)Szürke-Snap Fit csatlakozóKapcsolókészülékRCA arany áthaladás€17.99
DSFRCBFFWRCA (kék)fehér-Snap Fit csatlakozóKapcsolókészülékRCA arany áthaladás€17.99
ESFRCWFFRCA (fehér)fehér-F / F csatolóKapcsolókészülék-€18.91
FSFRC110YRCA (sárga)Fekete-RCA 110 AV csatlakozó110 Lyukasztás-€37.53
GSFUSBABBUSB patch kábelekKékA-tól B-ig, 2.0 megfordíthatóUSB csatlakozóUSB 2.0 B hüvely-€76.91
HSFUSBAABUSB patch kábelekKékA-tól A-ig, 2.0USB csatlakozóKapcsolókészülék-€76.91
ISFRC110RUTPPirosPunch leRCA 110 AV csatlakozó110 Lyukasztás-€37.53
HUBBELL PREMISE WIRING -

Pattintható csatlakozók, 1 port, Keystone csatlakozók, BNC kábelek

A Hubbell Premise Wiring egyportos Snap-Fit csatolók PRO audio/video jelek (75 ohmos impedanciával) elosztására szolgálnak a munkaállomások között. Ezek a csatolók kompatibilisek tévékkel, CCTV-kkel, videomagnókkal, analóg és digitális kábeltelevíziókkal, HDTV műholdakkal és biztonsági és felügyeleti rendszerekkel. Műanyag felépítésük biztosítja a kiváló hőszigetelést, és nikkelbevonatú felülettel rendelkeznek a korrózió és a kopásállóság érdekében.

StílusModellszínekÁr (ÁFA nélkül)
ASFBOWIroda Fehér€27.38
BSFBWfehér€26.24
HUBBELL PREMISE WIRING -

Snap Fit sztereó csatlakozók

A Hubbell Premise Wiring iSTATION sorozatú sztereó jack csatlakozóit 3.5 mm -es dugók és kábelek fogadására tervezték audio jelek és adatok továbbítására. Ezek a sztereó aljzatok beépített rögzítéssel rendelkeznek, hogy biztonságosan illeszkedjenek a 3.5 mm-es keystone dugókhoz. Műanyag szerkezetük van, hogy szigetelést biztosítsanak az áramszivárgás ellen. Válasszon a bepattintható sztereó aljzatok széles választékából, amelyek csavaros és csatoló végződésekben kaphatók.
Raptor Supplies egyben AV csatlakozók.

StílusModellszínekMélységFelmondás típusaÁr (ÁFA nélkül)
ASF35FFOWIroda Fehér1.21Kapcsolókészülék€27.52
BSF35STOWIroda Fehér. 973Csavar€53.15
CSF35FFWfehér1.21Kapcsolókészülék€30.22
DSF35STWfehér. 973Csavar€57.24
HUBBELL PREMISE WIRING -

Csomagtartó kábel adapterek

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A15M6P1€5.16
B15S6P1€48.93
C15N6P10€491.89
HUBBELL PREMISE WIRING -

VGA Plug-n-Play X-End csatlakozók

StílusModellcsatlakozásÁr (ÁFA nélkül)
A15MP6P115-tűs (F) - 8-tűs (F) 8 "farok, bázis€66.70
B15A6P115 tűs (F) - 8 tűs (F) szögben 45 fok€58.01

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?