Légi működtetésű membránszivattyúk

Szűrő

A levegővel működtetett membránszivattyúkat vegyi feldolgozásban használják korrozív és koptató folyadékok átvitelére a szennyvízkezelésben, az iszapok és iszapok kezelésére a gyógyszeriparban....Tovább

VERSA-MATIC -

Nedvesvég javítókészlet, Folyadékvég javító készlet, Levegőműködtetésű kettős membránszivattyú, Folyadék

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
V2.0 BN KITCU7WTZ€638.03
WARREN-RUPP -

Membrán, 286.007.360

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
286.007.360CU9TNF€325.20
WARREN-RUPP -

Membrán, 286.098.360

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
286.098.360CU9TNH€602.96
WARREN-RUPP -

Külső membránlemez

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
612.091.520CU9TNZ€50.98
WARREN-RUPP -

Vezetőszelep-szivattyú szerelvény, 095.073.001

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
095.073.001CU9TPD€424.17
WARREN-RUPP -

Légvég javító készlet, WR10 LEVEGŐ KÉSZLET, Levegő

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
WR10 AIR KITCU9TPG€297.85
WARREN-RUPP -

Javítókészlet, Folyadékvég javítókészlet, 476.202.357, Poliuretán, Golyó/Csekk

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
476.202.357CU9TPK€579.98
WARREN-RUPP -

685-007-120 rúd, membrán, 685.007.120

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
685.007.120CU9TPN€288.23
WARREN-RUPP -

Membrán, 286.007.354

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
286.007.354CV4LNC€137.63
WARREN-RUPP -

Javítóalkatrészek, Javítóalkatrészek, 476.182.365, Neoprén, Neoprén

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
476.182.365CV4NWZ€1,485.96
1...1112

Légi működtetésű membránszivattyúk

A légüzemű membránszivattyúkat vastag hígtrágyák és szilárd folyadékok szivattyúzására tervezték olyan alkalmazásokban, mint a víztelenítés és a bányászat. Raptor Supplies széles választékát kínálja a márkáktól származó, levegővel működtetett membránszivattyúk Aro, Homoktövis, Flojet, Versa-Matic. Normál üzemű Libucmadár A légmembrános szivattyúk ideálisak a szuszpenziók, oldószerek, csiszolófolyadékok, gyenge savak és lebegő szilárd anyagok víztelenítésére és szivattyúzására petrolkémiai és élelmiszer-feldolgozó üzemekben. Ezeket a szivattyúkat folyamatos sűrített levegő ellátásra tervezték, és alumínium / öntöttvas / rozsdamentes acél / nemfém konstrukcióval rendelkeznek a szerkezeti merevség biztosítása érdekében. A márka önfelszívó dupla membrános szivattyúi golyós visszacsapó szelepekkel rendelkeznek, amelyek ellenállnak a folyamatos folyadékáramlásnak, és összekötő rudak a megbízható és következetes membránvezérléshez. Ezek a csavaros, nyírásra érzékeny légmembrán szivattyúk karimás és NPT csatlakozási stílusban kaphatók. Levegővel működtetett kettős membrános szivattyúk Versa-Matic ideálisak a vegyszerek és egyéb folyadékok könnyű és biztonságos szállításához. Ezek a membránszivattyúk szivárgásmentes csavarozott felépítéssel rendelkeznek a kiváló vegyszerállóság érdekében, többpozíciós lábtartókkal és több hordozható elosztóval, amelyek rugalmasságot biztosítanak a telepítéshez. Ellenállnak akár 275 ° F -os hőmérsékletnek, és üzemi nyomásuk 100 és 125 psi között van. Raptor Supplies levegővel működtetett membránszivattyúk széles választékát kínálja 10-3/64 és 16-61/64 hüvelyk közötti magasságban.

Gyakran ismételt kérdések

Használhatók ezek a szivattyúk adagolásra vagy adagolásra?

Igen, használhatók mérésre. A pontos adagoláshoz olyan tartozékokra lehet szükség, mint a pulzuscsillapítók és a löketbeállító vezérlők.

Hogyan kell karbantartani ezeket a levegővel működtetett membránszivattyúkat?

A rendszeres karbantartás magában foglalja a membránok kopásának ellenőrzését, a szelepek ellenőrzését és a csatlakozások meghúzását. A szivattyú kialakításától függően kenésre lehet szükség.

Használhatók ezek a Sandpiper szivattyúk szárazon üzemelő helyzetekben?

Ezek az AODD szivattyúk biztonságosan szárazon üzemelhetők és lefejthetők anélkül, hogy kárt okoznának a szivattyúban vagy a rendszerben.

Mekkora a maximális szívási magasság, amit ezek a dupla membrános szivattyúk kínálnak?

A Sandpiper szivattyúk folyamatosan szivattyúzzák a folyadékot, még akkor is, ha az aknán kívül helyezkednek el, és 9.8 m-es maximális szívómagasságot kínálnak.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?