VIBCO Légágyúk

Ideális anyagáramlási problémák megoldására, mint pl. ívelés, patkánylyukasztás, áthidalás vagy tartályok vagy garatok oldalára tapadt anyag. Tartalmaz egy nagynyomású tartályt a sűrített levegő tárolására (80-125 psi) és egy gyorskioldó dugattyús szelepet, amely a levegőt a tartályokba engedi és fluidizálja az anyagot

Szűrő

VIBCO -

Lég ágyú

StílusModellÁtmérőHosszKimeneti méretSzükséges nyomáskötetÁr (ÁFA nélkül)
AABS-210 "15 "2 "NPT80-125 psi0.6 köb. ft.€2,606.89
AABS-4-212 "24 "4 "NPT82-125 psi1.36 köb. ft.€4,203.56
AABS-4-516 "42 "4 "NPT83-125 psi4.35 köb. ft.€4,726.70
AABS-4-1024 "44 "4 "NPT81-125 psi9.33 köb. ft.€5,969.95

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?