VIBCO ABS-4-5 légágyú 42 hossz x 16 hüvelyk átmérő 4 hüvelyk Npt | AD8APF 4HP65

VIBCO ABS-4-5 légágyú 42 hossz x 16 hüvelyk átmérő 4 hüvelyk Npt

Raktáron
Tétel: AD8APF Modell: ABS-4-5Kereszthivatkozás: 4 LE

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,726.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPneumatikus vibrátor
Átmérő16 "
Ház anyagaAcél
Hossz42 "
Tartó lemezKülön kell eladni
Kimeneti méret4 "NPT
Szükséges nyomás83-125 psi
kötet4.35 köb. ft.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 74.25
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)104.14
Hajószélesség (cm)45.72
HS-kód8479899895
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőHosszKimeneti méretSzükséges nyomáskötetÁr
VIBCO ABS-2 légágyú 15 hossz x 10 hüvelyk átmérő 2 hüvelyk Npt | AD8APC 4HP62 ABS-210 "15 "2 "NPT80-125 psi0.6 köb. ft.€2,606.90
VIBCO ABS-4-10 légágyú 44 hossz x 24 hüvelyk átmérő 4 hüvelyk Npt | AD8APD 4HP63 ABS-4-1024 "44 "4 "NPT81-125 psi9.33 köb. ft.€5,969.96
VIBCO ABS-4-2 légágyú 24 hossz x 12 hüvelyk átmérő 4 hüvelyk Npt | AD8APE 4HP64 ABS-4-212 "24 "4 "NPT82-125 psi1.36 köb. ft.€4,203.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VIBCO ABS-4-5 légágyú 42 hossz x 16 hüvelyk átmérő 4 hüvelyk Npt
€4,726.71 /Mértékegység