Váltóáramú motorok

Szűrő

REZNOR -

Szellőztető motor

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
150771CT9AHP€1,335.25
DAYTON -

HVAC motor, 1/10 LE, 115 VAC, 1.3A

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
71903593MCH3PVG€209.85
MODINE -

PARTS Motor, 115V Fan Motor, Mh9F0102620000

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
9F0102620000CT3TJW€375.78
MOVINCOOL -

Kondenzátor ventilátor motor

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
LA484211-1501CT3WJG€942.76
CENTURY -

Légfúvó motor, 1/6 LE, 1075 ford./perc, 115 VAC

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
UH1016CH6RVQ€388.98
NORDYNE -

Fresh Air Fan Motor Kit, No914764

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
914764CT4DMA€662.55
PACKARD -

Electrically Co mmutated Motor

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
ECR92PJA12CT7BVN€305.27
PACKARD -

Refrigerator Condenser Fan Motor

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
65411CT7BVP€109.28
REZNOR -

Motor 1/4 LE

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
64679CT9AEE€1,006.08
ROBOT COUPE -

Motor

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
303160SCT9CPL€1,506.97
BELL & GOSSETT -

Motor 1Hp 1750rpm 208-230/460V3Ph Mt

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
169233CN9JNC€4,068.01
RW BECKETT -

Motor, 1/6 LE, 3450 ford./perc, 12V dc, Vezérlő

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
52145UCT9PYL€413.12
SANITAIRE -

Motor

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
623941CT9WPB€163.26
SANITAIRE -

Pulley Motor

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
UAU00000000K06CT9WPE€20.28
AO SMITH WATER HEATER -

Induktor szerelvény Motor

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
100111050CN8LTL€2,950.07
SILVER KING -

Assembly Motor Fan Condsr 220V, Rep

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
42822-01CU2XWX€410.74
APW WYOTT -

Motor, 5W, 115V, 60 Hz

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
2U-1200200CN8PGM€374.43
STA RITE -

Pump And Motor, 2 1/2 Hp, 208-230/460V AC, 140 ft Max Head, 2 Inch Size

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
JHHG3-53HCU4KCU€2,492.88
SUPCO -

Öntött egység csapágymotor, 50W, 230V, CCW

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
SM504CU4VXC€110.07
LITTLE GIANT PUMPS -

Motor, 15V, 60Hz, D alakú

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
977207BT3VNP€423.25
Lásd a részleteket
HONEYWELL -

Milliam, 15 VA, 24/120/230 V, 50/60 Hz

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
M7284C1083CJ2UYT€3,320.17
Lásd a részleteket
1...343536

Váltóáramú motorok

Az általános célú váltakozó áramú motorokat kompresszorokban, szerszámgépekben, szivattyúkban, szállítószalagokban és ventilátorokban való alkalmazásokhoz tervezték. Raptor Supplies ezeknek a népszerű márkáknak a váltakozó áramú motorjainak globális forgalmazója, mint a Baldor, Marathon, Leeson, Dayton, WEG és USEM. A váltakozó áramú motorok, például a szervomotorok, a mosómotorok, a tűzoltószivattyú-motorok és a légkompresszormotorok, 1030 lb-ftig terjedő letörési nyomatékkal rendelkeznek, és merev, rögzítés nélküli és tartókonzolos alaptípusban kaphatók. Ipari környezetekhez a mosómotorok széles választékát kínáljuk, amelyeket olyan helyeken való használatra terveztek, ahol rendszeres nedvességnek, vegyszereknek és páratartalomnak van kitéve. A lemosó motor DP, TEFC, TEAO és TENV tokozási változatban kapható, amelyek por- és korrózió elleni védelemre lettek tervezve. Az ipari termelési gépekhez és a folyamatautomatizáláshoz a váltakozó áramú motorok, mint az AC szervomotorok, változtatható fordulatszámú hajtásokkal vannak felszerelve, amelyek nemcsak energiát takarítanak meg, hanem szorosabb folyamatszabályozást is biztosítanak.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?