A Techlite Insulation rendkívül megbízható szigetelési megoldásokat kínál a gyógyszeripar, az élelmiszer-feldolgozó, a repülőgépipar, a sörfőzdék és a szeszfőzdék számára. Termékkatalógusa akusztikus habot, panelkészleteket, szerelvényeket és betéteket, kriogén köpenyeket és csőszigeteléseket tartalmaz. A márka szabadalmaztatott szigetelőhabja melamingyantából készül, amely megfelel vagy meghaladja az ASTM-E84-25/50 szabványokat, hogy füst-, láng- és magas hőmérséklet-állóságot biztosítson (max. R tényező 7.07). A Techlite 879 sorozatú csőszigetelések sima, félmerev PVC külső köpennyel rendelkeznek, amely tartósan a habszigetelésre van laminálva, hogy megakadályozza a baktériumok elszaporodását, ezért ideálisak tiszta helyiségekben és bio-gyógyszer-feldolgozó létesítményekben. A márka nyitott cellás melamin lapos lapokat is gyárt tartályok, edények, vascsövek vagy rézcsövek köré. Ezek a lemezek amellett, hogy szigetelnek, kiváló hangszigetelést és széles üzemi hőmérsékleti tartományt (-40-350 Fahrenheit) is biztosítanak. Vásároljon a Techlite Insulation termékek széles választékából, amelyek különböző méretekben és színekben kaphatók Raptor Supplies.