GPIMETERS 02A sorozat, vízmérők


Szűrő
Pontosság: + / - 5% , Mélység: 2.41 " , Magasság: 2.14 " , Anyaga: Alumínium , Szélesség: 4"
StílusModellKapcsolat típusaCsatlakozás méreteÁramlási tartományEgységek megjelenítéseFolyadék hőmérséklete HatótávolságMax. NyomásÁr (ÁFA nélkül)
A
02A52LM
BSPP nő1"11 - 113 lpmLiter14-130°F300 psi€505.15
ajánlatkérés
A
02A31GM
FNPT1"3-30 gpmgal.14-130°F300 psi€505.15
ajánlatkérés
A
02A31LM
FNPT1"11 - 113 lpmLiter14-130°F300 psi€505.15
ajánlatkérés

02A sorozat, vízmérők

A GPI 02A sorozatú vízmérők ideálisak a vízáramlás pontos mérésére hidraulikus alkalmazásokban. Öntözésre, valamint kereskedelmi és ipari környezetben használják a vízfelhasználás nyomon követésére számlázási és megőrzési célokra. Kettős összesítő képességgel rendelkeznek, mint például a kötegelt és a kumulatív opciók az áramlás mérésére egyetlen használat során, biztosítva a vízfogyasztás pontos, hosszú távú nyomon követését. Ezek a vízmérők távfelügyeleti lehetőséget kínálnak, amely lehetővé teszi, hogy a mérő NPN nyílt kollektoros impulzustechnológiával csatlakozzon egy külső rendszerhez. Az LCD-kijelzőjük két AAA alkáli elemmel működik, hogy minimális zavart okozzon a működésben. Ezek a GPI 02A sorozatú vízmérők 14 és 130 fok közötti folyadékhőmérséklet-tartományt képesek ellenállni.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?