BERNARD

A cég kiterjedt katalógusa MIG hegesztőpisztolyokat, füstelszívó hegesztőpisztolyokat, MIG hegesztő fogyóeszközöket, Dura-Flux pisztolyokat és kapcsolódó tartozékokat tartalmaz. Bernard MIG hegesztőpisztolyok belső gáztömlővel rendelkezik, amely ellenáll az egyenletes gázáramlás miatti megtörésnek, valamint egy forgatható (45-60 fokos) alumínium nyakú csővel, amely ellenáll a visszaéléseknek és a hőelvezetésnek. Ezek a léghűtéses hegesztőpisztolyok kúpos anyás menetes kábelcsatlakozással rendelkeznek a megnövelt elektromos vezetőképesség érdekében, és ideálisak az autóiparban, a gyártásban és a fémmegmunkálásban. A márka gázdiffúzorok Könnyen beépíthető a hűtő/terhelés-zár/átadó/folyamat kamrákba, és a legtöbb rendszerrel kompatibilis. Ezek a sárgaréz gázdiffúzorok gyors szellőzést tesznek lehetővé a légkörbe, miközben megakadályozzák, hogy más részecskék bejussanak a kamrába.

Lásd: További információk

Kérjen árajánlatot

Termék kategóriák

Fontolható dolgok

Kereszthivatkozási alternatívák

A Bernard Welding MPN-ek keresztezik az egyenértékű Hoffman, APC és Eaton típusszámokat a ventilátorok, házak és légkondicionálók esetében. Tehát, ha olyan versenytárs terméket keres, amely vagy elfogyott, vagy elavult, akkor valószínű Raptor Supplies a megfelelő Bernard Welding termékek állnak rendelkezésre.

Szállítás

Ezek a Bernard Welding termékek a kicsitől a nagy méretig terjednek. Előfordulhat, hogy gondos csomagolást igényelnek, mivel egyes tételek megsérülhetnek a szállítás során. Ezért ezeket a tételeket futárszállítással és légi szállítással szállítják a minimális állásidő érdekében.

Bernardról

A cég kiterjedt katalógusa MIG hegesztőpisztolyokat, füstelszívó hegesztőpisztolyokat, MIG hegesztő fogyóeszközöket, Dura-Flux pisztolyokat és kapcsolódó tartozékokat tartalmaz. Bernard MIG hegesztőpisztolyok belső gáztömlővel rendelkezik, amely ellenáll az egyenletes gázáramlás miatti megtörésnek, valamint egy forgatható (45-60 fokos) alumínium nyakú csővel, amely ellenáll a visszaéléseknek és a hőelvezetésnek. Ezek a léghűtéses hegesztőpisztolyok kúpos anyás menetes kábelcsatlakozással rendelkeznek a megnövelt elektromos vezetőképesség érdekében, és ideálisak az autóiparban, a gyártásban és a fémmegmunkálásban. A márka gázdiffúzorok Könnyen beépíthető a hűtő/terhelés-zár/átadó/folyamat kamrákba, és a legtöbb rendszerrel kompatibilis. Ezek a sárgaréz gázdiffúzorok gyors szellőzést tesznek lehetővé a légkörbe, miközben megakadályozzák, hogy más részecskék bejussanak a kamrába.

Főbb kereskedelmi nevek

AccuLock S betétek

AccuLock S betétek

Ezeket a béléseket a MIG hegesztőpisztolyokban használják, hogy a hegesztőhuzalt a huzaladagolótól a pisztoly érintkezőcsúcsáig vezessék. Ezek a bélések kiküszöbölik az eltolódást és a hézagokat, mivel megfelelően vannak rögzítve és rögzítve az optimális táplálás érdekében. Áramvonalas kialakításuk fokozza az ívstabilitást és a sima felületet...

ce minimalizálja a súrlódást és a hegesztőhuzal húzását.

DURA-FLUX folyasztószeres pisztolyok

DURA-FLUX folyasztószeres pisztolyok

Ezek a pisztolyok önárnyékolt folyasztószeres hegesztési alkalmazásokhoz alkalmasak, ahol töltőanyagként folyasztószeres huzalt használnak, és a huzalon belüli fluxus védőgázt állít elő a hegesztőmedence védelmére. Könnyű, forgatható Hi-Viz nyakkal rendelkeznek, amely csökkenti a fáradtságot és javítja a hegesztési látást...

képesség. Ezek a fegyverek fejlett, öntött fogantyúval rendelkeznek, hogy kényelmet nyújtsanak a hosszabb használat során.

Tiszta levegő füstelszívó MIG pisztolyok

Tiszta levegő füstelszívó MIG pisztolyok

Ezek a pisztolyok ideálisak nagy hegesztési és szűk helyű hegesztési alkalmazásokhoz. Négy különböző pozícióba állítható fúvókaburkolattal és szívószeleppel rendelkeznek, amely lehetővé teszi a szívás és a védőgáz áramlás egyensúlyát, és véd a porozitás ellen. Ergonomikus fogantyújuk...

a gumi öntőforma kényelmet és irányítást biztosít működés közben.

T-Gun félautomata MIG fegyverek

T-Gun félautomata MIG fegyverek

Ezeket a vízhűtéses pisztolyokat MIG hegesztési alkalmazásokban használják, és könnyű és ergonomikus kialakításúak, így kényelmes a tartásuk és manőverezésük hegesztési műveletek során. Nyakuk szigetelt és rozsdamentes acél páncélzattal van ellátva, hogy megakadályozza az áramütést és a hőátadást a kezelő számára....

kezét a művelet során. Kompatibilisek az AccuLock fogyóeszközökkel, a TOUGH LOCK fogyóeszközökkel és a QUICK LOAD betétekkel.

Bernard versenyelőnyök

AccuLock MIG hegesztő érintkezőcsúcs

AccuLock MIG hegesztő érintkezőcsúcs

Ezt az érintkezőcsúcsot úgy tervezték, hogy a hegesztőhuzalt a huzaladagolótól a hegesztőívig vezesse. Kúpos zárszerkezettel rendelkezik a jobb huzalelőtolás és a kiváló elektromos vezetőképesség érdekében. A diffúzoron egy acél rögzítőgyűrű található, amely használat/tisztítás közben a helyén tartja a menetes fúvókát, és megakadályozza a kilazulást. A pisztoly diffúzorja h...

Az elps lezárja és egy vonalba állítja a bélést az érintkező hegyével, hogy hibátlan huzaladagolási útvonalat érjen el. Ez az érintkezőcsúcs a diffúzorba is be van ágyazva, ami megvédi a hegesztési varrat közvetlen hőjével való érintkezéstől, és csökkenti a hegy kopását.

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan kell felszerelni az AccuLock S betéteket?

  • Távolítsa el a hegesztőpisztoly fúvókáját.
  • Lazítsa meg a gázdiffúzort, és vegye le a pisztolyról.
  • Lazítsa meg a beállítócsavart a tápcsap kupakjában, és vegye le a sapkát a pisztoly hátuljáról.
  • Most távolítsa el a régi bélést, és cserélje ki egy új bélésre a nyakon keresztül.
  • Tartsa egyenesen a pisztolyt, és tolja át a bélést, amíg a sárgaréz bélés nem reteszelődik a nyakon.
  • Most zárja le és központosítsa a bélést a gázdiffúzor visszaszerelésével és meghúzásával.
  • Helyezze vissza a fúvókát.
  • Helyezze a tápcsap sapkáját a bélésre, és fűzze rá a tápcsapra.
  • Húzza meg az erősítőcsap vállához szorosan illeszkedő sapkát hegesztőfogóval vagy megfelelő villáskulccsal.
  • Vágja le a bélést a tápcsappal egy szintre.
  • Végül helyezzen be egy darab hegesztőhuzalt a bélésbe, hogy ellenőrizze, nincs-e sorja vagy akadály. Ha szükséges, lazítsa meg kissé a csavart, amíg a huzal szabadon csúszik.

Milyen elemeket tartalmaznak a TOUGH LOCK fogyóeszközök?

  • Rögzítőfejek: Ezek az egységek érintkezőcsúcsokkal párosulnak, hogy minimalizálják az érintkezőcsúcs hőmérsékletét a fokozott felületi érintkezés miatt.
  • Érintkezőhegyek: Ezek a hegyek kiváló minőségű és nagy vezetőképességű rézből készülnek tüske húzással, hogy szabályozzák a csúcstűrést magas hőmérsékletű alkalmazásoknál.
  • Fúvókák: Ezek a fúvókák keményen húzott rézből vagy sárgarézből készülnek, és lekerekített élekkel rendelkeznek, hogy minimálisra csökkentsék a hegesztési fröcskölés kialakulását.

Hogyan működik a vízhűtéses MIG pisztoly?

A vízhűtéses MIG pisztolyok integrált hűtőmechanizmussal rendelkeznek, amely egy külön áramkört használ a víz keringetésére. Ezt a vizet egy külön hűtőből vagy hűtőből szívják, és a pisztoly kábelszerelvényén keresztül vezetik át. Ahogy áthalad a hegesztőkábelen, a fúvókán és az érintkezőcsúcson, hatékonyan elnyeli és eloszlatja a felesleges hőt, így egyenletesen alacsonyabb üzemi hőmérsékletet biztosít.