Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ZURN ZTR6200-WS1-LL öblítőszelepes szekrény érzékelő 1 hüvelykes Ips | AF9EJA 29VL84

ZURN ZTR6200-WS1-LL öblítőszelep vízzáró érzékelő, 1 hüvelyk Ips

Raktáron
Tétel: AF9EJA Modell: ZTR6200-WS1-LLKereszthivatkozás: 29VL84

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€401.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖblítő szelep
Az akkumulátor élettartamának10 év
Csatlakozás helyeTop Spud
befejezkróm
Lámpatest típusaSzekrény érzékelő
Gallon / öblítés1.6
Bemeneti méret1 "IPS
Áramforrás(4) AA alkáli elem
nyomás tartomány25-80 psi
Durva11.5 "
Érzékelő tartomány3 "hogy 33"
Spud kuplung1-1 / 2 "
Szelep tervezésÉrzékelő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.8125
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód8481809020

Termék részletek:

    • Exposed / Rejtett (Exposed)

Termékváltozatok

TermékekModellCsatlakozás helyeLámpatest típusaGallon / öblítésÁramforrásnyomás tartományDurvaSzelep tervezésÁr
ZURN ZTR6200EV-LL öblítőszelepes vízszekrény érzékelő 1 hüvelyk I | AF9EHZ 29VL83 ZTR6200EV-LLTop SpudSzekrény érzékelő1.28(4) AA alkáli elem25-80 psi11.5 "Érzékelő€401.22
ZURN ZTR6203-EWS-LL öblítőszelepes piszoár-érzékelő 1 hüvelykes Ips | AF9EJB 29VL85 ZTR6203-EWS-LLTop SpudPiszoár szenzor0.5(4) AA alkáli elem25-80 psi11.5 "Érzékelő€401.22
ZURN ZTR6203-WS1-LL öblítőszelepes piszoár-érzékelő 1 hüvelykes Ips | AF9EJC ​​29VL86 ZTR6203-WS1-LLTop SpudPiszoár szenzor1.0(4) AA alkáli elem25-80 psi11.5 "Érzékelő€401.22
ZURN ZP6800-WS1-NES-LL öblítőszelep WC rejtve 1.6 Gpf | AF9QDB 30PT24 ZP6800-WS1-NES-LLVisszaWC1.60Lítium akkumulátor25-100 psi10 "Dugattyú€1,191.32
ZURN ZP6800-HET-NES-LL öblítőszelep WC rejtve 1.28 Gpf | AF9QDC 30PT25 ZP6800-HET-NES-LLVisszaWC1.28Lítium akkumulátor25-100 psi10 "Dugattyú€1,239.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ZURN ZTR6200-WS1-LL öblítőszelep vízzáró érzékelő, 1 hüvelyk Ips
€401.22 /Mértékegység