Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ZURN ZTR6203-EWS-LL öblítőszelepes piszoár-érzékelő 1 hüvelykes Ips | AF9EJB 29VL85

ZURN ZTR6203-EWS-LL öblítőszelep vizelde-érzékelő, 1 hüvelykes Ips

Raktáron
Tétel: AF9EJB Modell: ZTR6203-EWS-LLKereszthivatkozás: 29VL85
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
€401.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖblítő szelep
Az akkumulátor élettartamának10 év
Csatlakozás helyeTop Spud
befejezkróm
Lámpatest típusaPiszoár szenzor
Gallon / öblítés0.5
Bemeneti méret1 "IPS
Áramforrás(4) AA alkáli elem
nyomás tartomány25-80 psi
Durva11.5 "
Érzékelő tartomány3 "hogy 33"
Spud kuplung1-1 / 2 "
Szelep tervezésÉrzékelő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.13
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód8481809020

Termék részletek:

    • Exposed / Rejtett (Exposed)

Termékváltozatok

TermékekModellCsatlakozás helyeLámpatest típusaGallon / öblítésÁramforrásnyomás tartományDurvaSzelep tervezésÁr
ZURN ZTR6200EV-LL öblítőszelepes vízszekrény érzékelő 1 hüvelyk I | AF9EHZ 29VL83 ZTR6200EV-LLTop SpudSzekrény érzékelő1.28(4) AA alkáli elem25-80 psi11.5 "Érzékelő€401.22
ZURN ZTR6200-WS1-LL öblítőszelepes szekrény érzékelő 1 hüvelykes Ips | AF9EJA 29VL84 ZTR6200-WS1-LLTop SpudSzekrény érzékelő1.6(4) AA alkáli elem25-80 psi11.5 "Érzékelő€401.22
ZURN ZTR6203-WS1-LL öblítőszelepes piszoár-érzékelő 1 hüvelykes Ips | AF9EJC ​​29VL86 ZTR6203-WS1-LLTop SpudPiszoár szenzor1.0(4) AA alkáli elem25-80 psi11.5 "Érzékelő€401.22
ZURN ZP6800-WS1-NES-LL öblítőszelep WC rejtve 1.6 Gpf | AF9QDB 30PT24 ZP6800-WS1-NES-LLVisszaWC1.60Lítium akkumulátor25-100 psi10 "Dugattyú€1,191.32
ZURN ZP6800-HET-NES-LL öblítőszelep WC rejtve 1.28 Gpf | AF9QDC 30PT25 ZP6800-HET-NES-LLVisszaWC1.28Lítium akkumulátor25-100 psi10 "Dugattyú€1,239.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ZURN ZTR6203-EWS-LL öblítőszelep vizelde-érzékelő, 1 hüvelykes Ips
€401.22 /Mértékegység