Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ZURN ZR543JBD-PC mosogatócsapda 7 1/2 L 1 1/2 x 1 1/4 csőátmérő | AE2ARU 4WDK1

ZURN ZR543JBD-PC mosogatócsapda 7 1/2 L 1 1/2 x 1 1/4 csőátmérő

Raktáron
Tétel: AE2ARU Típus: ZR543JBD-PCKereszthivatkozás: 4WDK1
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
€101.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMosogatócsapda
Szín / Befejezéskróm
csatlakozásCsúszó ízület bemenet, réz izzadás kivezetés
Nyomtáv17
Hossz7.5 "
AnyagSárgaréz
Cső átmérő1-1/2 x 1-1/4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.54
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)23.37
Hajószélesség (cm)14.99
HS-kód7419995010
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellcsatlakozásHosszCső átmérőÁr
ZURN ZR505LAW-PC mosogatócsapda 1 1/2 csőátmérő | AE2ARR 4WDJ8 ZR505LAW-PCCsúszó csatlakozó bemenet, IPS kimenet5.75 "1-1 / 2 "€85.95
ZURN Z8749-SS mosogató lefolyó, 1 1/2 hüvelykes csőátmérő, menetes csatlakozás | CE9GEC 48RX65 Z8749-SS---€80.08
ZURN ZP100-SS vízelvezető rácsok, rácsok és szűrők, 4 3/8 hüvelykes csőátmérő | CF2JPV 48RX94 ZP100-SS---€8.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ZURN ZR543JBD-PC mosogatócsapda 7 1/2 L 1 1/2 x 1 1/4 csőátmérő
€101.75 /Mértékegység