Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ZURN Z8804-XL-LR-PC WC-ellátó stop 1/2 hüvelyk x 3/8 Ct | AF9QCW 30PT16

ZURN Z8804-XL-LR-PC WC-ellátó ütköző 1/2 hüvelyk x 3/8 hüvelykes CT

Raktáron
Tétel: AF9QCW Típus: Z8804-XL-LR-PCKereszthivatkozás: 30PT16
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
€45.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételWC-ellátás leállítása
befejezkróm
Bemeneti méret1 / 2 "
Bemeneti típusCTS
Belső magSárgaréz
Hossz2.437 "
AnyagSárgaréz
Max. Munkahelyi nyomás125 psi
Anya anyagaSárgaréz
Működési hőmérséklet.40 fokozatok az 180 fokig
Kivezetés3 / 8 "
Kimeneti típusCTS
Dia kívül.3 / 8 "
Cső átmérő3 / 8 "
Tápfeszültség-bemenet mérete (In)1/2
Supply Stop bemeneti típusCTS
Tápfeszültség kimenet mérete (hüvelykben)3/8
Ellátás leállító kimenet típusaCTS
Vízcsatlakozó bemeneti mérete (hüvelyk)1/2
Vízcsatlakozó bemeneti típusaCTS

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3825
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)34.29
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8481805090

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti méretBemeneti típusHosszKimeneti típusÁr
ZURN Z8800-XL-LR-LK-PC WC-ellátó leállító 3/8 hüvelyk x 3/8 hüvelykes Ips | AF9QCT 30PT13 Z8800-XL-LR-LK-PC3 / 8 "IPS2.5 "IPS€41.48
ZURN Z8800-XL-LR-PC mellékhelyiség 3/8 hüvelyk x 3/8 hüvelykes Ips | AF9QCU 30PT14 Z8800-XL-LR-PC3 / 8 "IPS2.5 "IPS€43.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ZURN Z8804-XL-LR-PC WC-ellátó ütköző 1/2 hüvelyk x 3/8 hüvelykes CT
€45.90 /Mértékegység