Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ZURN Z86100-XL egy medencés csaptelep adagoló nyomás | AD8EWX 4JPC8

ZURN Z86100-XL egymedencés csaptelep, adagoló toló

Raktáron
Tétel: AD8EWX Típus: Z86100-XLKereszthivatkozás: 4JPC8
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
€305.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgy medencés csaptelep
test anyagaSárgaréz
csatlakozás1/2 "NPSM
Vízleeresztés típusaEgyik sem
Csaptelep működtetéseMérés
Csap kifolyóStandard
befejezkróm
Áramlás kimenet típusaLevegős
Áramlási sebesség1.0 gpm
Fogantyú típusaNyomja
Fogantyúk száma1
Lyukak száma1
Teljes magasság4 3 / 32 "
Csere patronMfr. G61754 sz
Lakossági kereskedelmiKereskedelmi
Kiöntő hossza3.75 "
Szelep típusaÖnmérő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0125
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)29.46
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód8481801030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellcsatlakozásCsap kifolyóÁramlási sebességFogantyú típusaKiöntő hosszaÁr
ZURN Z86300-XL egy medencés csaptelep adagoló öntött | AF9EJU 29VM04 Z86300-XL1/2 "NPSM menetesÖntvény0.25 gpmPush Button6.625 "€349.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ZURN Z86100-XL egymedencés csaptelep, adagoló toló
€305.17 /Mértékegység