Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ZURN Z80300-XL csaptelep mérési nyomógomb 1/2 hüvelyk Npt 0.5 Gpm | AB7TZJ 24A612

ZURN Z80300-XL csaptelep adagoló, 1/2 hüvelykes Npt 0.5 Gpm

Raktáron
Tétel: AB7TZJ Típus: Z80300-XLKereszthivatkozás: 24A612
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
€313.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFürdőszoba csaptelep
test anyagaAlacsony ólomréz
TeljesítésCalifonia Egészségügyi és Biztonsági Kód 116875; Vermont 9 Vca 2470h
csatlakozás1 / 2 "NPT
Csaptelep működtetéseMérés
Csap kifolyóCsiszolt króm
befejezKrómozott
Áramlási sebesség0.5 gpm
FogantyúSárgaréz
Fogantyú típusaNyomja
Szerelési típusFal
Fogantyúk száma1
Lyukak száma1
Teljes magasság5.625 "
Lakossági kereskedelmiKereskedelmi
Kiöntő hossza3.875 "
Szelep típusaMérés

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.945
Hajó magassága (cm)18.29
Hajó hossza (cm)24.89
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8481801030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaÁramlási sebességSzerelési típusLyukak számaÁramforrásKiöntő hosszaÁr
ZURN Z6950-XL-S-CP4-F-MV Alacsony ívű, 0.50 Gpm | CE9YAB 60HL96 Z6950-XL-S-CP4-F-MV-0.5 gpm-44 AA elemek-€923.96
ZURN Z6915-XL-CWB fürdőszobai mosogató csaptelep, polírozott króm, középívű, mozgásérzékelős csaptelep aktiválása, 1.5 Gpm | CH6RZY 61HJ69 Z6915-XL-CWBSárgaréz1.5 gpmFedélzet3Akkumulátor, vezetékes6 3 / 4 "€894.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ZURN Z80300-XL csaptelep adagoló, 1/2 hüvelykes Npt 0.5 Gpm
€313.31 /Mértékegység