ZURN Z5615.258.00.00.00 Egy öblítés, oszcilláló fogantyú, kétrészes, öblítőszelep WC, hosszúkás | CE9GFH 45A124

ZURN Z5615.258.00.00.00 Egyöblítésű, oszcilláló fogantyú, kétrészes, öblítőszelepes WC, hosszúkás

Raktáron
Tétel: CE9GFH Modell: Z5615.258.00.00.00Kereszthivatkozás: 45A124

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€220.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖblítő szelep
színekfehér
Öblítés fogantyúOszcilláló fogantyú
Öblítési módszerÖblítő szelep
Gallon / öblítés1.28
DarabszámKétrészes
Felni magassága15 "
Durva5 1/4 hüvelyk vagy 7 1/4 hüvelyk - 9 1/4 hüvelyk ADA esetén
Trapway Dia.2 1 / 8 "
Vízfelület10 "x 12"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 23.31
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellGallon / öblítésDurvaÁr
ZURN Z5655.258.00.00.00 Egy öblítés, oszcilláló fogantyú, kétrészes, öblítőszelep vécé, hosszúkás | CE9GFD 45A131 Z5655.258.00.00.001.2810 "€221.28
ZURN Z5665.258.00.00.00 Egy öblítés, oszcilláló fogantyú, kétrészes, öblítő szelep WC, hosszúkás | CE9GFE 45A137 Z5665.258.00.00.001.2810 "€541.15
ZURN Z5675.001.09.00.00 Egy öblítés, oszcilláló fogantyú, kétrészes, öblítőszelep vécé, hosszúkás | CE9GFF 45A148 Z5675.001.09.00.001.2810 "€971.36
ZURN Z5691.258.18.00.00 Egy öblítés, oszcilláló fogantyú, kétrészes, öblítő szelep WC, hosszúkás | CE9GFG 46CD85 Z5691.258.18.00.001.287 1 / 4 "€10,144.79
ZURN Z5615.001.01.00.00 Egy öblítés, oszcilláló fogantyú, kétrészes, öblítő szelep WC, hosszúkás | CE9GFJ 45A151 Z5615.001.01.00.001.28, 1.65 1/4 hüvelyk vagy 7 1/4 hüvelyk - 9 1/4 hüvelyk ADA esetén€784.16
ZURN Z5615.258.01.00.00 Egy öblítés, oszcilláló fogantyú, kétrészes, öblítő szelep WC, hosszúkás | CE9GFK 45A153 Z5615.258.01.00.001.285 1/4 hüvelyk vagy 7 1/4 hüvelyk - 9 1/4 hüvelyk ADA esetén€770.88
ZURN Z5675.258.09.00.00 Egy öblítés, oszcilláló fogantyú, kétrészes, gyermeköblítő szelep WC, hosszúkás | CE9GFL 45A150 Z5675.258.09.00.001.2810 "€930.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ZURN Z5615.258.00.00.00 Egyöblítésű, oszcilláló fogantyú, kétrészes, öblítőszelepes WC, hosszúkás
€220.57 /Mértékegység