ZURN Z5344.464.1.07.00.D WC-mosogató, 16 1/2 hüvelyk x 10 1/4 hüvelyk, üveges Kína | CE9BKD 46CD66

ZURN Z5344.464.1.07.00.D WC mosogató, 16 1/2 hüvelyk x 10 1/4 hüvelyk, üveges Kína

Raktáron
Tétel: CE9BKD Modell: Z5344.464.1.07.00.DKereszthivatkozás: 46CD66

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€781.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMosdó mosogató
Vissza Splash Magasság2 1 / 2 "
Tál mélység6 3 / 8 "
Tál alakúD-alakú
Tál mérete16 1 / 2 "x 10 1 / 4"
színekfehér
Drain nyitás1 1 / 4 "
Csaptelep lyuk Dia.1 1 / 4 "
Csaptelep szerelő központok4"
Csaptelep működtetéseKettős kézi fogantyú
befejezZománc
Áramlási sebesség0.5 gpm
Beltéri / kültéri használatszobai
Tálak száma1
Teljes magasság8 1 / 2 "
Teljes hossz20 "
Teljes szélesség18 1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 20.7
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellCsaptelep szerelő központokVissza Splashtest anyagaCsaptelep működtetésebefejezÁramlási sebességSzerelési típusLyukak számaÁr
ZURN Z5351.861.1.07.00.00 WC-mosogató csapteleppel falra szerelhető | AF9QCK 30PT06 Z5351.861.1.07.00.00-IgenSárgarézÉrzékelő--Fal1€333.63
ZURN Z5220 WC mosogató csaptelep nélkül, 19 hüvelyk hosszú, ovális | AH8KJR 38VC50 Z5220-NemÜveges KínaKettős fogantyú--undermount-€115.37
ZURN Z5124 WC mosogató csaptelep nélkül, 19 hüvelykes, kerek | AH8KJT 38VC51 Z5124-NemÜveges KínaKettős fogantyú--Csepp3€116.57
ZURN Z5124.521.1.07.00.0 WC mosogató csapteleppel 19 hüvelyk szélesség Kerek | AH8KJU 38VC52 Z5124.521.1.07.00.04"NemÜveges KínaKézi csuklópenge-2.2 gpmCsepp3€460.31
ZURN Z5320-PED WC mosogató csaptelep nélkül, 23 hüvelyk széles, ovális | AH8KJV 38VC53 Z5320-PED4"NemMűanyagKettős fogantyú--Fal3€210.50
ZURN Z5324-PED WC mosogató csaptelep nélkül 20 hüvelyk hosszúság 23 hüvelyk szélesség | AH8KJX 38VC55 Z5324-PED4"IgenÜveges KínaKettős fogantyú--Fal3€670.21
ZURN Z5324.521.1.07.00.A WC mosogató csapteleppel, 20 hüvelykes hosszúság | AH8KJY 38VC56 Z5324.521.1.07.00.A4"IgenÜveges KínaKézi csuklópenge-2.2 gpmFal3€879.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ZURN Z5344.464.1.07.00.D WC mosogató, 16 1/2 hüvelyk x 10 1/4 hüvelyk, üveges Kína
€781.56 /Mértékegység