ZURN Z5114.876.1.07.00.0 Mosdókagyló, 20 hüvelyk x 12 1/4 hüvelyk, üvegtest Kína | CE9BJY 46CD59

ZURN Z5114.876.1.07.00.0 WC mosogató, 20 hüvelyk x 12 1/4 hüvelyk, üveges Kína

Raktáron
Tétel: CE9BJY Modell: Z5114.876.1.07.00.0Kereszthivatkozás: 46CD59

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€399.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMosdó mosogató
Tál mélység6 5 / 8 "
Tál alakúovális
Tál mérete20 "x 12 1 / 4"
színekfehér
Drain nyitás1 1 / 4 "
Csaptelep lyuk Dia.1 1 / 4 "
Csaptelep szerelő központok4"
Csaptelep működtetéseEgy kézi fogantyú
befejezMagasfényű
Áramlási sebesség0.35 gpm
Beltéri / kültéri használatszobai
Tálak száma1
Állomások száma1
Teljes magasság8 7 / 8 "
Teljes hossz20 1 / 2 "
Teljes szélesség17 1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.75
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellCsaptelep szerelő központokCsaptelep működtetéseÁramlási sebességÁr
ZURN Z5114.464.1.07.00.0 Mosdókagyló, 20 hüvelyk x 12 1/4 hüvelyk, üvegtest Kína | CE9BJZ 46CD60 Z5114.464.1.07.00.04"Kettős kézi fogantyú0.5 gpm€453.71
ZURN Z5118.846.1.07.00.00 Mosdókagyló, 20 hüvelyk x 12 1/4 hüvelyk, üvegtest Kína | CE9BKA 46CD61 Z5118.846.1.07.00.008"Kettős kézi fogantyú0.5 gpm€497.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ZURN Z5114.876.1.07.00.0 WC mosogató, 20 hüvelyk x 12 1/4 hüvelyk, üveges Kína
€399.69 /Mértékegység