Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ZURN Z328-4 CSAVAROS Tölcsér átalakító egység | AB6URT 22F415

ZURN Z328-4 W/CSAVAROK Tölcsér átalakító egység

Raktáron
Tétel: AB6URT Modell: Z328-4 W/CSAVAROKKereszthivatkozás: 22F415

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€202.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTölcsér átalakító összeállítás
Szín / BefejezésMalom
csatlakozásMechanikai
Magasság3.75 "
AnyagDuracoated öntöttvas
Összességében Dia.4"
Cső átmérő2-1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.73
Hajó magassága (cm)16.26
Hajó hossza (cm)17.27
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód7326908588
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellSzín / BefejezésÁr
ZURN ZN328-4 CSAVAROS Tölcsér átalakító egység | AB6URU 22F416 ZN328-4 W/CSAVAROKCsiszolt nikkel€406.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ZURN Z328-4 W/CSAVAROK Tölcsér átalakító egység
€202.20 /Mértékegység