Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ZURN Z1321-C-12 fali tűzcsap 12 hüvelykes | AF9AHA 29RP58

ZURN Z1321-C-12 12 hüvelykes fali tűzcsap

Raktáron
Tétel: AF9AHA Modell: Z1321-C-12Kereszthivatkozás: 29RP58
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
€360.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFalcsapda
Burkolat anyagaRozsdamentes acél
Fogantyú típusaKulcs
Bemeneti méret3/4 "MPT
Hossz7.125 "
Max. Nyomás125 psi
Max. Hőmérséklet120 fok F
Kimeneti méret3 / 4 "
Falvastagság12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.7775
Hajó magassága (cm)50.8
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8481905000

Termék részletek:

    • Ajánlott falnyitás (2 "x 3-7 / 8")

Termékváltozatok

TermékekModellFalvastagságÁr
ZURN Z1321-C-06 fali tűzcsap 6 hüvelykes | AF9AGZ 29RP57 Z1321-C-066"€328.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ZURN Z1321-C-12 12 hüvelykes fali tűzcsap
€360.42 /Mértékegység