Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ZURN S6713NB18GX vízcsatlakozó réz Fpt | AF9YMF 30VX50

ZURN S6713NB18GX Vízcsatlakozó Réz Fpt

Raktáron
Tétel: AF9YMF Típus: S6713NB18GXKereszthivatkozás: 30VX50

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€31.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVíz csatlakozó
TeljesítésASTM F1807
befejezRéz
Bemeneti méret3 / 4 "
Bemeneti típusftp kiterjesztés
Belső magRéz
Hossz18 "
AnyagRéz
Max. Munkahelyi nyomás160 PSI
Anya anyagaSárgaréz
Működési hőmérséklet.34 fokozatok az 73 fokig
Kivezetés3 / 4 "
Kimeneti típusPEX Barb
Dia kívül.3 / 4 "
Cső átmérő3 / 4 "
Vízcsatlakozó bemeneti mérete (hüvelyk)3/4
Vízcsatlakozó bemeneti típusaftp kiterjesztés
Vízcsatlakozó kimenet mérete (hüvelykben)3/4
Vízcsatlakozó kimenet típusaPEX

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2385
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód3926909980

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ZURN S6713NB18GX Vízcsatlakozó Réz Fpt
€31.62 /Mértékegység