Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ZURN QQPE43X könyök 90 fokos poliamid 3/4 x 1/2 hüvelyk | AA2ANW 10A552

ZURN QQPE43X könyök 90 fokos poliötvözet 3/4 x 1/2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AA2ANW Típus: QQPE43XKereszthivatkozás: 10A552
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
€2.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKönyök, 90 fok
test anyagaPolírozott ötvözet
Kapcsolat típusaPEX
Max. Nyomás80 psi
PEX méret3 / 4 "x 1 / 2"
Csőméret3 / 4 "x 1 / 2"
Temp. Hatótávolság33 fok és 200 fok F között

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaKapcsolat típusaPEX méretCsőméretÁr
ZURN QQE66GX könyök 90 fokos alacsony ólomréz 1-1 / 4 hüvelyk | AA2AMG 10A515 QQE66GXAlacsony ólomrézPEX1.25 "1.25 "€48.11
ZURN QQE77GX könyök 90 fokos alacsony ólomréz 1-1 / 2 hüvelyk | AA2AMH 10A516 QQE77GXAlacsony ólomrézPEX1.5 "1.5 "€61.86
ZURN QQE88GX könyök 90 fokos alacsony ólomréz 2 x 2 hüvelyk | AA2AMJ 10A517 QQE88GXAlacsony ólomrézPEX2"2"€112.51
ZURN QQE33BSGX könyök 90 fokos alacsony ólom sárgaréz 1/2 hüvelyk | AA2ANH 10A539 QQE33BSGXAlacsony ólomrézPEX x anya forgatható1 / 2 "1 / 2 "€16.02
ZURN QQPE33X könyök 90 fokos polyalloy 1/2 x 1/2 In | AA2ANT 10A549 QQPE33XPolírozott ötvözetPEX1 / 2 "1 / 2 "x 1 / 2"€2.03
ZURN QQPE33BSX Pex és csőadapter Polyalloy 1/2 In | AA2ANU 10A550 QQPE33BSXPolírozott ötvözetPEX x anya forgatható1 / 2 "1 / 2 "€5.00
ZURN QQPE44X könyök 90 fokos poliamid 3/4 x 3/4 hüvelyk | AA2ANV 10A551 QQPE44XPolírozott ötvözetPEX3 / 4 "3 / 4 "x 3 / 4"€3.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ZURN QQPE43X könyök 90 fokos poliötvözet 3/4 x 1/2 hüvelyk
€2.93 /Mértékegység