Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ZURN QQC55GX csatlakozó alacsony vezetékes sárgaréz 1 x 1 hüvelyk 1 hüvelyk | AA2AQE 10A593

ZURN QQC55GX csatlakozó alacsony vezetékes sárgaréz 1 x 1 hüvelyk 1 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AA2AQE Típus: QQC55GXKereszthivatkozás: 10A593

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€9.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTengelykapcsoló
test anyagaAlacsony ólomréz
Kapcsolat típusaPEX
Max. Nyomás80 psi
PEX méret1"
Csőméret1"
Temp. Hatótávolság33 fok és 200 fok F között

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.036
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7412200035
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellPEX méretCsőméretÁr
ZURN QQC65GX Alacsony ólomréz csatlakozó 1-1 / 4 x 1 In | AA2AMA 10A509 QQC65GX1-1 / 4 "x 1"1-1 / 4 "x 1"€24.04
ZURN QQC66GX alacsony ólomtartó melltartók 1-1 / 4 x 1-1 / 4 In | AA2AMB 10A510 QQC66GX1.25 "1.25 "€25.95
ZURN QQC76GX alacsony ólomtartó melltartók 1-1 / 2 x 1-1 / 4 In | AA2AMC 10A511 QQC76GX1-1/2" x 1-1/4"1-1/2" x 1-1/4"€41.84
ZURN QQC77GX Alacsony vezető melltartók 1-1 / 2 x 1-1 / 2 In | AA2AMD 10A512 QQC77GX1.5 "1.5 "€42.08
ZURN QQC87GX csatlakozó alacsony vezetékes sárgaréz 2 x 1-1/2 In | AA2AME 10A513 QQC87GX2 "x 1-1 / 2"2 "x 1-1 / 2"€69.62
ZURN QQC88GX alacsony ólmú sárgaréz csatlakozó 2 x 2 hüvelyk 2 hüvelyk | AA2AMF 10A514 QQC88GX2"2"€67.86
ZURN QQC22GX alacsony ólmozott sárgaréz csatlakozó 3/8 x 3/8 hüvelyk | AA2APZ 10A588 QQC22GX3 / 8 "3 / 8 "€3.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ZURN QQC55GX csatlakozó alacsony vezetékes sárgaréz 1 x 1 hüvelyk 1 hüvelyk
€9.57 /Mértékegység